Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Lampe A60 E27 x2 - Intelligente Glühbirne - Weiß - WLAN - LED - E27 - Multi [Energieklasse F] (929002383532)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WiZ Lampe 60 W A60 E27 x2
WiZ Lampe 60 W A60 E27 x2
Artikel-Nr.:
     2753I-7499048
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002383532
EAN/GTIN:
     8719514551015
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Intelligente Glühbirne
Energie Effizienzklasse  F
Produktfarbe  Weiß
Schnittstelle  WLAN
Leuchtmitteltyp  LED
Fassungs-/Sockeltyp  E27
Lichtfarbe  Multi
Farbtemperatur (min.)  2700 K
Farbtemperatur (max.)  6500 K
Lichtleistung  806 lm
Lampenleistung  8 W
Equivalente Glühlampenleistung  60 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.)  25000 h
Mittlere Lebensdauer  25000 h
Dimmbar  Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe  8 W
Glühbirnengröße  A60
Farbwiedergabeindex  90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht  Tänds direkt
Anzahl der Schaltzyklen  50000
Start-up Zeit  0,5 s
Glastyp  Matt
Lichtstromstabilitätsfaktor  70%
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)  25 Jahr(e)
Leistungsfaktor  0,51
Lampenstrom  70 mA
Beleuchtungseffizienz  100 lm/W
Sofort volles Licht  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse  F
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Bemessungsleistung  8 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Tiefe  122 mm
Höhe  122 mm
Länge (mm)  12,2 cm
Gewicht  130 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  14 mm
Verpackungstiefe  70 mm
Verpackungshöhe  16 mm
Verpackungslänge  7 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  2 Stück(e)
  
Technische Details  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Modell  Lampe A60 E27 x2
EAN/UPC/GTIN  8719514551015
EOC Code  871951455101500
Eingangsspannung  220-240 V
  
Logistische Daten  
12NC Logistikcode(s)  929002383532
  
Merkmale  
Farbkonsistenz (SDCM)  6
Augenkomfort  Nein
Nennlichtstrom  806 lm
Produkttitel  Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 2PF/6
  
Verpackungsdaten  
Nettogewicht Verpackung  120 g
Bruttogewicht Verpackung  198 g
  
Technische Details  
SAP Breite pro Stück  14.000 cm
SAP Länge pro Stück  7.000 cm
SAP Höhe pro Stück  16.000 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Intelligente Glühbirne
Energie Effizienzklasse:
F
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
WLAN
Leuchtmitteltyp:
LED
Fassungs-/Sockeltyp:
E27
Lichtfarbe:
Multi
Farbtemperatur (min.):
2700 K
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Lichtleistung:
806 lm
Lampenleistung:
8 W
Equivalente Glühlampenleistung:
60 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.):
25000 h
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Dimmbar:
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe:
8 W
Glühbirnengröße:
A60
Farbwiedergabeindex:
90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht:
Tänds direkt
Anzahl der Schaltzyklen:
50000
Start-up Zeit:
0,5 s
Glastyp:
Matt
Lichtstromstabilitätsfaktor:
70%
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag):
25 Jahr(e)
Leistungsfaktor:
0,51
Lampenstrom:
70 mA
Beleuchtungseffizienz:
100 lm/W
Sofort volles Licht:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Bemessungsleistung:
8 W
Breite:
60 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
122 mm
Länge (mm):
12,2 cm
Verpackungsbreite:
14 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Verpackungslänge:
7 mm
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Modell:
Lampe A60 E27 x2
EAN/UPC/GTIN:
8719514551015
EOC Code:
871951455101500
Eingangsspannung:
220-240 V
12NC Logistikcode(s):
929002383532
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Augenkomfort:
Nein
Nennlichtstrom:
806 lm
Produkttitel:
Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 2PF/6
Nettogewicht Verpackung:
120 g
Bruttogewicht Verpackung:
198 g
SAP Breite pro Stück:
14.000 cm
SAP Länge pro Stück:
7.000 cm
SAP Höhe pro Stück:
16.000 cm
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, e27 sockel 60 w 2700k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, 929002383532, 929002383542, philips, signify, white, standardform, tunable, matt, doppelpack, standard, pære, 2pak, lampe, intelligente, glühbirne, weiß, wlan, multi, [energieklasse, glhbirne, energieklasse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,14*
€ 28,25*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 21,27*
€ 30,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,20*
€ 43,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.