Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5" (AC1405)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
ACT AC1405 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     2753I-7492906
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC1405
EAN/GTIN:
     8716065489675
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Hauptmerkmale

Speichermedium  
Größe des Speicherlaufwerks  3.5"
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  1
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker  USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht  Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Gleichstrom-Anschluss (DC)  Ja
  
Design  
Produkttyp  HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistungen  
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
UASP-Unterstützung  Ja
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
Externes Netzteil  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  187 mm
Tiefe  110 mm
Höhe  31 mm
Verpackungsbreite  230 mm
Verpackungstiefe  92 mm
Verpackungshöhe  132 mm
Paketgewicht  494 g
  
Lieferumfang  
Verpackungsart  Box
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A auf USB Typ-B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5"
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Produkttyp:
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Plug und Play:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Externes Netzteil:
Ja
Breite:
187 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
31 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
494 g
Verpackungsart:
Box
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-B
Weitere Suchbegriffe: 3,5" sata festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, ac1405, 1405, behuizing, voor, opslagstations, hdd/ssdbehuizing, zwart, inch, sata, hard, drive, enclosure, screwless, gen1, speicherlaufwerksgehäuse, ssdgehäuse, schwarz, zoll, hddssdbehuizing, speicherlaufwerksgehuse, ssdgehuse, gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.