Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva I65-547 PC DDR4-SDRAM i5-10400F Tower Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation 16 GB 500 GB SSD Schwarz (65547)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA I65-547 PC Intel® Core™ i5 i5-10400F 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower Schwarz
CAPTIVA I65-547 PC Intel® Core™ i5 i5-10400F 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower Schwarz
CAPTIVA I65-547 PC Intel® Core™ i5 i5-10400F 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower Schwarz
CAPTIVA I65-547 PC Intel® Core™ i5 i5-10400F 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7487124
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     65547
EAN/GTIN:
     4046373655474
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i5-10400F
Prozessor-Taktfrequenz  2,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne  6
Prozessor Boost-Frequenz  4,3 GHz
Prozessor-Cache  12 MB
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  500 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Integrierter Kartenleser  Ja
Gesamtkapazität der SSDs  500 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  500 GB
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 3060
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher  12 GB
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Ethernet LAN Datentransferraten  1000 Mbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  4
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
Anzahl PS/2 Anschlüsse  1
Kopfhörerausgänge  3
Line-out  Ja
Line-in  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  Tower
Produktfarbe  Schwarz
RGB-Speicher-Beleuchtung  Ja
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Marktpositionierung  Gaming
Motherboard Chipsatz  Intel B560
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Nein
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® 64  Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)  Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik  Nein
Execute Disable Bit  Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)  Ja
CPU Konfiguration (max)  1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
  
Leistung  
Stromversorgung  650 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  185 mm
Tiefe  462 mm
Höhe  421 mm
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-10400F
Prozessor-Taktfrequenz:
2,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4,3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Gesamtkapazität der SSDs:
500 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Separater Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
3
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
RGB-Speicher-Beleuchtung:
Ja
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Gaming
Motherboard Chipsatz:
Intel B560
Installiertes Betriebssystem:
Nein
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Nein
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Stromversorgung:
650 W
Breite:
185 mm
Tiefe:
462 mm
Höhe:
421 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, captiva gaming pc, komplett-pc, 65547, captiva, i65547, 10400, advanced, gaming, i510400f/rtx3060, 12gb, gddr6/ssd, 500gb/16384/msi/w/o, ddr4sdram, i510400f, tower, intel®, core, prozessoren, generation, schwarz, 3060, 16384, i510400frtx3060, gddr6ssd, 500gb16384msiwo, intel, 10400f, rtx3060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,40*
€ 1.009,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,74*
€ 1.006,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,17*
€ 987,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,90*
€ 963,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,08*
€ 906,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.