Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - SSD-Dockingstation Schächte: 2 - M.2 - M.2 NVMe Card - 10GBps - USB 3,2 (Gen 2) - Silber (64138)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 64138 Speicherlaufwerk-Docking-Station Silber
DeLOCK 64138 Speicherlaufwerk-Docking-Station Silber
DeLOCK 64138 Speicherlaufwerk-Docking-Station Silber
DeLOCK 64138 Speicherlaufwerk-Docking-Station Silber
DeLOCK 64138 Speicherlaufwerk-Docking-Station Silber
DeLOCK 64138 Speicherlaufwerk-Docking-Station Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7484564
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64138
EAN/GTIN:
     4043619641383
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation

Übersicht

Kurzinfo  Delock - SSD-Dockingstation Schächte: 2 - M.2 - M.2 NVMe Card - 10 GBps - USB 3.2 (Gen 2) - Silber
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  64138
Modell  
EAN/UPC  4043619641383

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - SSD-Dockingstation - M.2 NVMe Card - USB 3.2 (Gen 2)
Gerätetyp  SSD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Bustyp  USB 3.2 (Gen 2)
Farbe  Silber
Erweiterungseinschübe  2 x Zugriff von oben - M.2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  10 GBps
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Verpackung  Retail
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Systemanforderungen  Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 10 oder höher, Linux Kernel 5.8 oder höher, Apple MacOS 11.2.3 oder höher, Google Chrome OS 90 oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.9 cm x 7.6 cm x 1.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SSD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Host-Bus  USB 3.2 (Gen 2)
Farbe  Silber
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  10 GBps
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  JMicron JMS581
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Zugriff von oben - M.2
Schnittstellen  2 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) (außerhalb)
Verbindungen  1 x USB 3.2 (Gen 2) - 24-poliger USB-C
1 x USB 3.0 - 24-poliger USB-C (nur Spannung)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromversorgung
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - extern - 80 cm
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern - 80 cm
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, integrierter Kartenleser, Native Command Queuing (NCQ), UASP-Übertragungsprotokoll, S.M.A.R.T. Unterstützung, unterstützt NVM Express, Clone-Taste, TRIM-Support, bootfähig, Hot-Plug, Klon-Funktion, DevSleep
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Retail
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 10 oder höher, Linux Kernel 5.8 oder höher, Apple MacOS 11.2.3 oder höher, Google Chrome OS 90 oder später
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.9 cm
Tiefe  7.6 cm
Höhe  1.8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
SSD-Dockingstation - extern
Einschübe:
2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Host-Bus:
USB 3.2 (Gen 2)
Farbe:
Silber
Schnittstelle:
M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate:
10 GBps
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
JMicron JMS581
Zubehör im Lieferumfang:
Stromversorgung
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Retail
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Breite:
7.9 cm
Tiefe:
7.6 cm
Höhe:
1.8 cm
Weitere Suchbegriffe: delock docking station, dockingstation für tablet, delock, 64138, nvme, card, dockingstation, sata, ssddockingstation, schächte:, silber, schchte, schächte, express, reader, klon, funktion, 4014619802999, pcie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 128,20*
€ 157,63*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 128,09*
€ 157,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 162,38*
€ 4,70*
ab € 132,88*
€ 163,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,78*
€ 168,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.