Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Dockingstation M.2 NVMe SSD + M.2 SATA SSD SD Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Dockingstation M.2 NVMe SSD + M.2 SATA SSD SD Express
DELOCK Dockingstation M.2 NVMe SSD + M.2 SATA SSD SD Express
Artikel-Nr.:
     832-389366
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64138
EAN/GTIN:
     4043619641383
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Diese Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von einer M.2 NVMe und einer M.2 SATA SSD, sowie einer SD Express Speicherkarte und kann via USB an einen PC, Notebook, Tablet oder Smartphone angeschlossen werden. Die beiliegenden USB Kabel ermöglichen den Anschluss an eine freie USB Buchse.

SD Express Slot
Der SD Express Slot ermöglicht das Lesen und Beschreiben von SD Express Speicherkarten. Es können auch SD, SDHC und SDXC Speicherkarten mit UHS-I und UHS-II genutzt werden.

Gleichzeitige Nutzung aller Ports
Es können alle drei Speicher gleichzeitig genutzt werden.

Klon Funktion ohne PC
Die integrierte Klon Funktion ermöglicht es Speicher zu klonen, ohne die Verwendung eines PCs. Es ist möglich von NVMe zu SATA, SD zu NVMe, SD zu SATA und SATA zu NVMe zu klonen.

Ideales Testequipment
In das robuste Gehäuse wird der Speicher einfach eingesteckt und kann sofort verwendet werden. Es werden keine Schrauben, Werkzeug und Zubehör benötigt, wodurch ein Wechsel der SSD schnell durchgeführt werden kann.

Netzteil im Lieferumfang
An den USB-C™ Stromanschluss wird das Netzteil, welches sich im Lieferumfang befindet, angeschlossen und versorgt somit die Dockingstation und alle angeschlossenen Speicher mit Strom.
Weitere Informationen:
weight:
0.344 kg
height:
0.050 m
width:
0.150 m
depth:
0.160 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 128,11*
€ 157,06*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 128,60*
€ 157,07*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 161,26*
€ 4,99*
ab € 133,05*
€ 162,76*
€ 4,70*
ab € 133,44*
€ 162,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.