Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter - Kabellos - USB - Bluetooth - 3 Mbit/s - Schwarz (DN-30211)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7483840
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-30211
EAN/GTIN:
     4016032473770
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Produkttext

Erweitert Notebook, PC oder Spielekonsole um eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle mit bis zu 3 Mbps - Unterstützt die Kommunikation zwischen Mobilgeräten, Computern und kompatiblem Bluetooth-Zubehör aller Art - Unterstützt High-Quality Audioübertragung (Music-Streaming) - Unterstützt Bluetooth Dual-Modus und LAN-Funktion (PAN) inkl. Informationsaustausch (OPP) - Unterstützt mehr als 3 Bluetooth-Geräte gleichzeitig - Unterstützt serielle Port-Funktion (SPP) + Druckerunterstützung via HCRP - Versenden von Bildern (BIP), Dateien (FTP), sowie Nutzung von Dial-Up Services (DUN) - Geringer Stromverbrauch, angepasst an die aktuelle Leistung dank BLE (Bluetooth Low Energy) - Abwärtskompatibel zu früheren Bluetooth-Versionen - Plug and Play - Einstecken und direkt starten! Mit dem DIGITUS® Bluetooth USB Adapter können Sie den schnellen Bluetooth 5.0 Standard mit hohen Übertragungsraten von bis zu 3 Mbps nutzen. So übertragen Sie Dateien, Bilder oder Musik schnell und in hoher Qualität. Der Adapter ist einsetzbar für mobile Endgeräte, für die Verbindung zwischen Computern, zum Anbinden von Bluetooth-Zubehör aller Art und wird von den gängigsten Spielekonsolen unterstützt. Dazu gehören auch Controller, Kopfhörer, Lautsprecher, Tastaturen, Mäuse, Drucker, Tablets oder Smartphones. Des Weiteren ist es möglich, Dual-Modus, LAN-Funktion, Druckeransteuerung, sowie die serielle Port-Funktion (SPP) zu nutzen. Die Reichweite des Bluetooth-Dongles liegt zwischen 10 und 20 Metern, je nach Bedingung vor Ort. Die BLE-Funktion stellt dabei sicher, dass der Stromverbrauch stets nur auf die aktuell benötigte Leistung angepasst wird.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Hostschnittstelle  USB
Schnittstelle  Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers  Gerade
USB-Version  2.0
  
Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate  3 Mbit/s
Frequenzbereich  2400 - 2484 GHz
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
Bluetooth-Profile  A2DP, AGHFP, AVRCP, BIP, DUN, FTP, GAP, GATT, HCRP, HFP, HID, HSP, Landkarte, OPP, Topf, PBAP, SPP
  
Design  
Eingebaut  Nein
Komponente für  PC/Notebook
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Ausgangsspannung  5 V
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  40 - 60%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  14,5 mm
Tiefe  5 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  1,08 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  140 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  130 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
2.0
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Frequenzbereich:
2400 - 2484 GHz
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Eingebaut:
Nein
Komponente für:
PC/Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Ausgangsspannung:
5 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60%
Breite:
14,5 mm
Tiefe:
5 mm
Höhe:
23 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitus bluetooth adapter, adapter bluetooth, digitus, dn30211, 30211, bluetooth, nano, adapter, dongle, assmann, netzwerkadapter, kabellos, mbit/s, schwarz, usbadapter, 3021, mbits, mbit, kabelloser, kabellose, ideale, lösung, drahtlose, verbindung, ihrer, geräte, einem, netzwerk.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 8,37*
€ 11,83*
€ 6,78*
ab € 8,38*
€ 11,85*
€ 4,50*
ab € 8,51*
€ 12,03*
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,34*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.