Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

internal solid state drive 2.5" 1920 GB SAS**Shipping (P19905-S21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
internal solid state drive 2.5" 1920 GB SAS**Shipping (P19905-S21)
Artikel-Nr.:
     2753I-7483562
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P19905-S21
EAN/GTIN:
     5704174548379
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SAS Festplatte
SAS Festplatten
internal solid state drive 2.5" 1920 GB SAS**Shipping (P19905-S21)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 19905, p19905s21, internal, solid, state, drive, 1920, p19905, hewlett, packard, 2.5", sasshipping
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,50*
ab € 551,39*
€ 622,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 719,64*
€ 801,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,33*
€ 953,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,93*
€ 949,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,17*
€ 916,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,58*
€ 895,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,64*
€ 856,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.