Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIZCONNECTED WiZ Spot 4,9 W (entspr. 50 W) PAR16 GU10 x2 - Intelligentes Leuchtmittel - Weiß - WLAN - LED - GU10 - Multi (871951455103900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WiZ 8719514551039Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,7 W
WiZ 8719514551039Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,7 W
Artikel-Nr.:
     2753I-7483475
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871951455103900
EAN/GTIN:
     8719514551039
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Reflektorform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Intelligente Glühbirne
Energie Effizienzklasse  F
Produktfarbe  Weiß
Schnittstelle  WLAN
Leuchtmitteltyp  LED
Fassungs-/Sockeltyp  GU10
Lichtfarbe  Multi
Farbtemperatur (min.)  2200 K
Farbtemperatur (max.)  6500 K
Lichtleistung  345 lm
Strahlungswinkel  36°
Lampenleistung  4,7 W
Equivalente Glühlampenleistung  50 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.)  15000 h
Mittlere Lebensdauer  15000 h
Dimmbar  Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe  4,9 W
Glühbirnengröße  PAR16
Farbwiedergabeindex  90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht  Tänds direkt
Anzahl der Schaltzyklen  50000
Start-up Zeit  0,5 s
Lichtstromstabilitätsfaktor  70%
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)  15 Jahr(e)
Leistungsfaktor  0,51
Lampenstrom  40 mA
Beleuchtungseffizienz  73 lm/W
Sofort volles Licht  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse  G
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Bemessungsleistung  4,7 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  58 mm
Länge (mm)  5,8 cm
Gewicht  50 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  70 mm
Verpackungshöhe  16 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  2 Stück(e)
  
Technische Details  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
EAN/UPC/GTIN  8719514551039
EOC Code  871951455103900
Eingangsspannung  220-240 V
  
Logistische Daten  
12NC Logistikcode(s)  929002448432
  
Merkmale  
Farbkonsistenz (SDCM)  6
Augenkomfort  Nein
Nennlichtstrom  345 lm
Produkttitel  Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6
Nennspitzenintensität  550 CD
  
Verpackungsdaten  
Nettogewicht Verpackung  100 g
Bruttogewicht Verpackung  168 g
  
Technische Details  
SAP Breite pro Stück  10.500 cm
SAP Länge pro Stück  7.000 cm
SAP Höhe pro Stück  16.000 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Intelligente Glühbirne
Energie Effizienzklasse:
F
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
WLAN
Leuchtmitteltyp:
LED
Fassungs-/Sockeltyp:
GU10
Lichtfarbe:
Multi
Farbtemperatur (min.):
2200 K
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Lichtleistung:
345 lm
Strahlungswinkel:
36°
Lampenleistung:
4,7 W
Equivalente Glühlampenleistung:
50 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.):
15000 h
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Dimmbar:
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe:
4,9 W
Glühbirnengröße:
PAR16
Farbwiedergabeindex:
90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht:
Tänds direkt
Anzahl der Schaltzyklen:
50000
Start-up Zeit:
0,5 s
Lichtstromstabilitätsfaktor:
70%
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag):
15 Jahr(e)
Leistungsfaktor:
0,51
Lampenstrom:
40 mA
Beleuchtungseffizienz:
73 lm/W
Sofort volles Licht:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Bemessungsleistung:
4,7 W
Breite:
50 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
58 mm
Länge (mm):
5,8 cm
Verpackungsart:
Box
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
EAN/UPC/GTIN:
8719514551039
EOC Code:
871951455103900
Eingangsspannung:
220-240 V
12NC Logistikcode(s):
929002448432
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Augenkomfort:
Nein
Nennlichtstrom:
345 lm
Produkttitel:
Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6
Nennspitzenintensität:
550 CD
Nettogewicht Verpackung:
100 g
Bruttogewicht Verpackung:
168 g
SAP Breite pro Stück:
10.500 cm
SAP Länge pro Stück:
7.000 cm
SAP Höhe pro Stück:
16.000 cm
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, leds mit stecksockel 4100k, leuchtmittel gu10, led-reflektorlampe gu10, 871951455103900, gu10, philips, 929002448432, tunable, doppelpack, 929002448442, spot, color, signify, white&color, reflektor, matt, white, whites, wifi, par16, typ:, intelligente, glühbirne, produktfarbe:, weiß, schnittstelle:, wlan., eingangsspannung:, eingangsfrequenz:
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 19,54*
€ 28,00*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 21,27*
€ 30,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,82*
€ 49,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.