Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei E5785-330 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - USB - 300 Mbps - 802.11ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei E5785-330 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - USB - 300 Mbps - 802.11ac
Artikel-Nr.:
     2753I-7477970
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51071TUM
EAN/GTIN:
     6974463710070
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
mobiler hotspot huawei
mobiler hotspot

Übersicht

Kurzinfo  Huawei E5785-330 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - USB - 300 Mbps - 802.11ac
Gruppe  Modems
Hersteller  Huawei
Hersteller Art. Nr.  51071TUM
Modell  E5785-330
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Huawei E5785-330 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp  Mobiler Hotspot - USB
Formfaktor  Extern
Farbe  Weiß
Max. Datenübertragungsrate  300 Mbps
Mobilfunkband  UMTS B1/B5/B8 / LTE B1/B18/B19/B20/B28/B3/B32/B38/B40/B41/B42/B5/B7/B8
Netzwerk  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac - 867 Mbps
Batterie  3000 mAh - bis zu 12 Std.
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12 - 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.8 cm x 6.2 cm x 1.71 cm
Gewicht  127 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Mobiler Hotspot
Formfaktor  Extern
Integrierte Peripheriegeräte  3,70cm (1,45") LCD-Display
Farbe  Weiß
  
Modem  
Bus  USB
Anschlusstechnik  Kabellos
Speicher  256 MB
Max. Datenübertragungsrate  300 Mbps
Mobilfunkband  UMTS B1/B5/B8 / LTE B1/B18/B19/B20/B28/B3/B32/B38/B40/B41/B42/B5/B7/B8
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate  867 Mbps
Leistungsmerkmale  NAT Support, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, DDos-Angriffschutz, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Brute Force Protection
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x micro-USB
  
Verschiedenes  
Unterstützte SIM-Karte  Micro-SIM x 1
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 17 cm
Verschlüsselungsalgorithmus  WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3-Personal
  
Stromversorgung  
Batterie  Lithium-Ionen
Kapazität  3000 mAh - bis zu 12 Std.
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12 - 10.15
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.8 cm
Tiefe  6.2 cm
Höhe  1.71 cm
Gewicht  127 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Mobiler Hotspot
Formfaktor:
Extern
Integrierte Peripheriegeräte:
3,70cm (1,45") LCD-Display
Farbe:
Weiß
Bus:
USB
Anschlusstechnik:
Kabellos
Speicher:
256 MB
Max. Datenübertragungsrate:
300 Mbps
Datenübertragungsrate:
867 Mbps
Schnittstellen:
1 x micro-USB
Unterstützte SIM-Karte:
Micro-SIM x 1
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 17 cm
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3-Personal
Batterie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
3000 mAh - bis zu 12 Std.
Breite:
10.8 cm
Tiefe:
6.2 cm
Höhe:
1.71 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: e5785330, 5785, e5785, huawei, wifi, soyealink, mobile, mobiler, hotspot, mbps, 51071tum, 51071, 6974463710629, weiß, router, white
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.