Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SM2DUPE11 Brenner HDD/SSD-Duplikator 1 Kopien Schwarz (SM2DUPE11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
StarTech.com Selbständiger M.2 SATA & M.2 NVMe Duplikator und Löscher - SATA/SSD Festplatten klonen/löschen für M.2 PCIe AHCI/NVMe, M.2 SATA, 2.5/3.5" SATA Laufwerke - HDD clone...
Artikel-Nr.:
     2753I-7468879
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SM2DUPE11
EAN/GTIN:
     0065030891608
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien  1 Kopien
Schnittstelle  SATA
Duplizierende Operationsmodelle  Kopieren, Löschen
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Maximal unterstützte Speicherkapazität  16 TB
Transferrate  7,5 GB/min
LED-Anzeigen  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Festplatte  
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen  2.5,3.5"
HDD Schnittstellen  SATA
SSD Schnittstelle  M.2
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  60 W
AC Eingangsspannung  110 - 240 V
Eingangsstrom  1.4 A
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  5 A
Stromstecker-Typ  Typ M
Steckertypen enthalten  ANZ, EU, JP, NA, UK
  
Betriebsbedingungen  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  208 x 181 x 29 mm
Gewicht  1,2 kg
  
Bildschirm  
Anzeige  LCD
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  3 kg
Verpackungshöhe  91,5 mm
Verpackungslänge  23,6 cm
Verpackungsbreite  459 mm
Mitgelieferte Kabel  AC, SATA
AC-Netzadapter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Anzahl an enthaltenen Pads  2
  
Logistische Daten  
Länge des Versandkartons  52 cm
Breite des Versandkartons  52 cm
Höhe des Versandkartons  33 cm
Menge pro Palette  6 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
HDD/SSD-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien:
1 Kopien
Schnittstelle:
SATA
Duplizierende Operationsmodelle:
Kopieren, Löschen
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
16 TB
Transferrate:
7,5 GB/min
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5"
HDD Schnittstellen:
SATA
SSD Schnittstelle:
M.2
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
60 W
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
Eingangsstrom:
1.4 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
5 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 85 °C
Abmessungen (BxTxH):
208 x 181 x 29 mm
Anzeige:
LCD
Paketgewicht:
3 kg
Verpackungshöhe:
91,5 mm
Verpackungslänge:
23,6 cm
Verpackungsbreite:
459 mm
Mitgelieferte Kabel:
AC, SATA
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl an enthaltenen Pads:
2
Länge des Versandkartons:
52 cm
Breite des Versandkartons:
52 cm
Höhe des Versandkartons:
33 cm
Menge pro Palette:
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Festplattenkopierstation, HDD Copystation, HDD Duplikator, HDD Kopierstation, Adapter EIDE, Adapter IDE, EIDE Adapter, IDE Adapter, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, startech adapter ide, adapter eide, startech, sm2dupe11, sata, nvme, festplatten, startech.com, selbständiger, sata/ssd, klonen/löschen, löscher, laufwerke, startechcom, selbstndiger, satassd, klonenlschen, lscher, klonen, löschen, duplikator/löscher, duplicator, duplicateur/nettoyeur, disques, .com, duplikator, pcie, ahci/nvme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 747,19*
€ 819,33*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,02*
€ 837,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 778,80*
€ 851,95*
Frei Haus
ab € 850,13*
€ 927,80*
Frei Haus
ab € 867,82*
€ 982,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,95*
€ 1.013,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,00*
€ 1.009,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,91*
€ 980,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,68*
€ 959,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,80*
€ 926,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.