Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Xeon Silver 4310 - Intel® Xeon® - FCLGA4189 - Server/Arbeitsstation - 10 nm - Intel - 2,1 GHz (338-CBXK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB
DELL Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB
DELL Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB
DELL Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB
DELL Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-7421377
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     338-CBXK
EAN/GTIN:
     5397184660225
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Xeon®
Anzahl Prozessorkerne  12
Prozessorsockel  FCLGA4189
Komponente für  Server/Arbeitsstation
Prozessor Lithografie  10 nm
Box  Nein
Kühler enthalten  Nein
Prozessorhersteller  Intel
Processor base frequency  2,1 GHz
Prozessor  4310
Prozessorbetriebsmodi  64-Bit
Prozessor-Threads  24
Systembus-Rate  10,4 GT/s
Prozessor-Cache  18 MB
Thermal Design Power (TDP)  120 W
Prozessor Boost-Frequenz  3,3 GHz
Prozessor Codename  Ice Lake
ARK Prozessorerkennung  215277
  
Speicher  
Speicherkanäle  Octa-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt  6144 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt  DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt  2667 MHz
ECC  Ja
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Nein
Separater Grafikadapter  Nein
On-Board Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
  
Merkmale  
Execute Disable Bit  Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes  64
PCI-Express-Slots-Version  4.0
Unterstützte Befehlssätze  SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512
Skalierbarkeit  2S
Eingebettete Optionen verfügbar  Ja
Marktsegment  Server
Code des harmonisierten Systems  8542310001
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)  5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)  G178966
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)  Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie  2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)  Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik  Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie  Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions  Ja
Intel® Total Memory Encryption  Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung  Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience  Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX  8 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)  Ja
Intel® 64  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten  2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)  Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)  Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)  Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)  Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt  Nein
  
Betriebsbedingungen  
Tcase  82 °C
  
Technische Details  
Unterstützte Arbeitsspeicher  DDR4-SDRAM
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Einzelhandels-Box
  
Gewicht und Abmessungen  
Prozessor-Paketgröße  77.5 x 56.5 mm
  
Sonstige Funktionen  
RAM-Speicher maximal  6000 GB
  
Technische Details  
Startdatum  Q2'21
Status  Launched
Speichergeschwindigkeit (max.)  2667 MHz
Anzahl der UPI-Links  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon®
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessorsockel:
FCLGA4189
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor Lithografie:
10 nm
Box:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorhersteller:
Intel
Processor base frequency:
2,1 GHz
Prozessor:
4310
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
24
Systembus-Rate:
10,4 GT/s
Prozessor-Cache:
18 MB
Thermal Design Power (TDP):
120 W
Prozessor Boost-Frequenz:
3,3 GHz
Prozessor Codename:
Ice Lake
ARK Prozessorerkennung:
215277
Speicherkanäle:
Octa-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
6144 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2667 MHz
ECC:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Separater Grafikadapter:
Nein
On-Board Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
Execute Disable Bit:
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
64
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Marktsegment:
Server
Code des harmonisierten Systems:
8542310001
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
G178966
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions:
Ja
Intel® Total Memory Encryption:
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung:
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience:
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX:
8 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT):
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Nein
Tcase:
82 °C
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Verpackungsart:
Einzelhandels-Box
Prozessor-Paketgröße:
77.5 x 56.5 mm
RAM-Speicher maximal:
6000 GB
Startdatum:
Q2'21
Status:
Launched
Speichergeschwindigkeit (max.):
2667 MHz
Anzahl der UPI-Links:
2
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, dell, 4310, intel, xeon, silver, 338cbxk, cbxk, fclga4189, 4300, bieten, rechen, 4189, 2.1g, 12c/24t, 10.4gt/s, cache, turbo, 120w, ddr42666ck, 2.1ghz, twelve, core, processor, socket, prozessoren, grundlegende
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 730,76*
€ 805,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 727,92*
€ 805,61*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,24*
€ 805,62*
Frei Haus
ab € 734,43*
€ 807,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 756,13*
€ 834,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,61*
€ 958,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,25*
€ 953,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,58*
€ 930,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,68*
€ 909,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,92*
€ 866,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.