Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0194 Notebook-Ersatzteil Akku (MBXDE-BA0194)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0194 Notebook-Ersatzteil Akku (MBXDE-BA0194)
Artikel-Nr.:
     2753I-7397489
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0194
EAN/GTIN:
     5704174371519
Suchbegriffe:
coreparts
0194
mbxdeba0194
mbxde

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Produktfarbe  Schwarz
Ersatz für  51KD7, FY8XM, Y07HK, FTH6F
Ursprungsland  China
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  3550 mAh
Batteriespannung  11,1 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  39,41 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  192 mm
Tiefe  104 mm
Höhe  6 mm
Gewicht  176 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  250 mm
Verpackungstiefe  150 mm
Verpackungshöhe  20 mm
Paketgewicht  320 g
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
51KD7, FY8XM, Y07HK, FTH6F
Ursprungsland:
China
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
3550 mAh
Batteriespannung:
11,1 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
39,41 Wh
Breite:
192 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
6 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
320 g
Verpackungsart:
Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.