Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei E5576-322 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz (E5576-322)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei E5576-322 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Huawei E5576-322 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Huawei E5576-322 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Huawei E5576-322 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Huawei E5576-322 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     2753I-7395783
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     E5576-322
EAN/GTIN:
     6901443390564
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router

Hauptmerkmale

Design  
Gerätetyp  Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe  Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Reset-Knopf  Ja
LED-Anzeigen  Ja
  
Ethernet LAN Charakteristiken  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
  
Wireless LAN Funktionen  
WLAN  Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN  300 Mbit/s
WLAN-Frequenz  2,4 GHz
  
Mobiles Netzwerk  
Datennetzwerk  GSM, LTE, UMTS
2G-Standards  GSM
3G-Standards  UMTS
4G-Standard  LTE
Anzahl SIM-Karten  1
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Port-Typ  Mikro-USB
USB Port  Ja
  
Leistungen  
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Managementsoftware  HUAWEI AI Life APP (Android)?HUAWEI Smart Home APP (iOS)
  
Antenne  
Antennentyp  Intern
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
AC Eingangsspannung  100-240 V
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  1 A
Eingebaute Batterie  Ja
Batteriekapazität  1500 mAh
Batteriespannung  3,8 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  3,5 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  96,8 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  12,8 mm
Gewicht  75 g
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  USB
Ladegerät enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe:
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
WLAN:
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300 Mbit/s
WLAN-Frequenz:
2,4 GHz
Datennetzwerk:
GSM, LTE, UMTS
2G-Standards:
GSM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standard:
LTE
Anzahl SIM-Karten:
1
USB-Port-Typ:
Mikro-USB
USB Port:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Web-basiertes Management:
Ja
Managementsoftware:
HUAWEI AI Life APP (Android)?HUAWEI Smart Home APP (iOS)
Antennentyp:
Intern
Energiequelle:
Akku
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Eingebaute Batterie:
Ja
Batteriekapazität:
1500 mAh
Batteriespannung:
3,8 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3,5 W
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95%
Breite:
96,8 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
12,8 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Ladegerät enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, huawei 3g router, 3g router, 5576, e5576322, huawei, e5576, weiß, mobiler, mobile, wifi, hotspot, mbit/s, 51071tac, 51071, mbits, mbit, mbps, ltewlanhotspot, geräte, wlan, mobiles, netzwerkgerät, router, mobilfunknetz, gerte, netzwerkgert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.