Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Keyboard - Tastatur (8XA-00065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro Signature Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft Surface Pro Signature Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     2753I-7395432
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8XA-00065
EAN/GTIN:
     0889842780246
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Surface Pro Signature Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTZ - Deutsch - Platin - für Surface Pro 8, Pro X
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  8XA-00065
EAN/UPC  0889842780246

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Surface Pro Signature Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTZ - Deutsch - Platin
Gerätetyp  Tastatur
Eingebaute Geräte  Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen
Farbe  Platin
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.91 cm x 22.61 cm x 0.489 cm
Gewicht  280 g
Entwickelt für  Surface Pro 8, Pro X

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
  
Eingabegerät  
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen
Tastaturtechnologie  Mechanisch
Eingebaute Geräte  Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale
Breite  28.91 cm
Tiefe  22.61 cm
Höhe  0.489 cm
Gewicht  280 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Platin
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Microsoft Surface Pro 8, Pro X

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen
Tastaturtechnologie:
Mechanisch
Breite:
28.91 cm
Tiefe:
22.61 cm
Höhe:
0.489 cm
Farbe:
Platin
Entwickelt für:
Microsoft Surface Pro 8, Pro X
Weitere Suchbegriffe: Microsoft Tastaturen, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, micosoft surface tastatur, microsoft surface tastatur, hülle mit tastatur surface, surface, microsoft, signature, keyboard, platin, 00065, 8xa00065, tastatur, touchpad, beschleunigungsmesser, slim, ablage, ladeschale, qwertz, deutsch, projekt, platinum, retail, delayout, pro8/x, type, cover, accy, german, pro8x, layout
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 125,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,41*
€ 130,16*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,36*
€ 130,80*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 105,15*
€ 134,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.