Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7386397 Herst.-Nr.: 17003FGN EAN/GTIN: 5902658099632 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Unterstützung von Positionierung | Indoor | Produkttyp | Universalhaken | Produktfarbe | Weiß | Befestigungstyp | Klebestreifen | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Glas, Gestrichene Wand, Fliesen und Metall | Formfaktor | Rechteck | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Einfache Anwendung | Ja | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Unterstützung von Positionierung: | Indoor | Produkttyp: | Universalhaken | Produktfarbe: | Weiß | Befestigungstyp: | Klebestreifen | Geeignet für Oberflächen vom Typ: | Glas, Gestrichene Wand, Fliesen und Metall | Formfaktor: | Rechteck | Leichte Entfernbarkeit: | Ja | Einfache Anwendung: | Ja | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: command, large, inhalt:, wandhalterung, indoor, stück(e, inhalt, stcke, universal, haken, stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,56* | € 4,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,40* | € 4,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,13* | € 37,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|