Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Command™ Large Universal-Haken (L x B x H) 98 x 32 x 22 mm Weiß Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436666-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     17003FGN
EAN/GTIN:
     5902658099632
Suchbegriffe:
3M
17003FGN
7100149640
klebehaken
3M Command™ Large Universal-Haken (L x B x H) 98 x 32 x 22 mm Weiß Inhalt: 1 St.

Command™ Large Universal-Haken

Beschädigungsfreie Befestigung, ausgezeichneter Halt und rückstandsfreie Entfernung
Leicht anzubringen ohne Nägel, Schrauben oder Bohrer
Geeignet für die meisten glatten Oberflächen wie gestrichene Wände, Fliesen, Metall und Holz

Die Command™ Large Universal-Haken sind unsere innovative Lösung zum Aufhängen von schwereren Gegenständen, beispielsweise Mänteln, Handtüchern, Bademänteln und vielen anderen Haushaltsartikeln. Die Strips gewährleisten einen starken Halt und lassen sich sauber wieder abziehen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie.

Technische Daten:
Haltekraft: 2.2 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Klebehaken-Besonderheiten: lösbar,für Fliesen,für Metall,für Putz,für Holz · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
2.2 kg
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 32 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
3M
Klebehaken-Besonderheiten:
lösbar | für Fliesen | für Metall | für Putz | für Holz
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
17003FGN
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: badhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,33*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,35*
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 4,77*
€ 3,50*
ab € 27,13*
€ 37,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.