Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 10.2" iPad Wi-Fi - 9. Generation - Tablet - 256GB - 25,9 cm (10.2") IPS (2160 x 1620) - Silber (MK2P3FD/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7386262
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK2P3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252516669
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet

Übersicht

Kurzinfo  Apple 10.2" iPad Wi-Fi - 9. Generation - Tablet - 256 GB - 25.9 cm (10.2") IPS (2160 x 1620) - Silber
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MK2P3FD/A
Modell  10.2" iPad Wi-Fi
EAN/UPC  0194252516669

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple 10.2" iPad Wi-Fi - 9. Generation - Tablet - 256 GB - 25.9 cm (10.2")
Produkttyp  Tablet
Bildschirm  25.9 cm (10.2") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 2160 x 1620 (264 ppi (Pixel pro" )) - Multi-Touch
Prozessor  Apple A13 Bionic
Speicherkapazität  256 GB
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Hintere Kamera  8 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera  12 Megapixel
Sicherheitsgeräte  Lesegerät für Fingerabdruck
Akkubetriebszeit  Bis zu 10 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.41 cm x 0.75 cm x 25.06 cm
Gewicht  487 g
Farbe  Silber
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tablet
Betriebssystem  Apple iPadOS 15
  
Bildschirm  
Typ  25.9 cm (10.2") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  2160 x 1620 (264 ppi (Pixel pro" ))
Touchscreen  Multi-Touch
Helligkeit  500 cd/m²
Merkmale  BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, True Tone Display, Unterstützung für Apple Pencil, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke
  
Prozessor  
Prozessor  Apple A13 Bionic
  
Speicher  
Speicherkapazität  256 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Kamerazoom  5x Digitalzoom
Fokuseinstellung  Automatisch
Objektivblende  F/2.4
Objektiv Element Anzahl  5-Element
Kameramodi  Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Weitwinkel
Spezialeffekte  HDR
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Merkmale  Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Video Bildstabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, Panoramabild (bis zu 43 Megapixel)
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.4
Sichtfeld (FoV)  122 Grad
Kameramodi  Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Spezialeffekte  HDR
Lichtquelle  Retina-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Merkmale  FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
  
Multimedia  
Unterstützte Digital Audio Standards  WAV, AAC, AIFF, Audible, MP3, Apple Lossless, AC-3, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, MP3 VBR
Unterstützte Digital Video Standards  MPEG-4 SP (bis zu 640x480), Motion JPEG (bis zu 1280x720), H.264 High Profile-Level 4.2 (bis zu 4K)
Audio  Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
  
Eingabegerät  
Sicherheitsgeräte  Lesegerät für Fingerabdruck
  
Software  
Vorinstallierte Software  Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts
  
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan oder neuer
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
1 x Lightning
1 x Smart Connector
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  32.4 Wh
Betriebszeit  Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails  Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n)
Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n)
  
Verschiedenes  
Farbe  Silber
Gehäusematerial  Aluminium
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor
Leistungsmerkmale  VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, MIMO-Technologie, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Neural Engine, Magnifier, Closed Captions, Switch Control
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil
Enthaltene Kabel  Kabel USB-C auf Lightning
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.41 cm
Tiefe  0.75 cm
Höhe  25.06 cm
Gewicht  487 g
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  45 °C
Maximale Betriebshöhe  3 km

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Tablet
Betriebssystem:
Apple iPadOS 15
Typ:
25.9 cm (10.2") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
2160 x 1620 (264 ppi (Pixel pro" ))
Touchscreen:
Multi-Touch
Helligkeit:
500 cd/m²
Prozessor:
Apple A13 Bionic
Speicherkapazität:
256 GB
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Kamerazoom:
5x Digitalzoom
Fokuseinstellung:
Automatisch
Objektivblende:
F/2.4
Objektiv Element Anzahl:
5-Element
Spezialeffekte:
HDR
Linsenöffnung:
F/2.4
Sichtfeld (FoV):
122 Grad
Kameramodi:
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Lichtquelle:
Retina-Blitz
Audio:
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Sicherheitsgeräte:
Lesegerät für Fingerabdruck
Technologie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
32.4 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 10 Stunden
Farbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Zubehör im Lieferumfang:
Netzteil
Enthaltene Kabel:
Kabel USB-C auf Lightning
Breite:
17.41 cm
Tiefe:
0.75 cm
Höhe:
25.06 cm
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
45 °C
Maximale Betriebshöhe:
3 km
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, iPad Zubehör, ipad silber wifi, apple tablet, apple ipad wifi, apple, 2160, 1620, ipad, wifi, silber, mk2p3fda, mk2p3fd/a, generation, mk2p3fd, 25.9, 102inch, 10.2inch, tablet, 10.2", inch, 256gb, 2021, 10.2, silver, 9gen, 9.gen, zoll, retina, ipados, display
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 453,39*
€ 487,66*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 454,75*
€ 490,00*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 456,50*
€ 490,15*
€ 4,70*
ab € 461,91*
€ 496,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 481,51*
€ 516,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,28*
€ 614,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,99*
€ 602,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,51*
€ 573,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,31*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.