Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s (ADE-TRC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Axagon ADE-TRC Netzwerkkarte Ethernet 5000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7382210
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ADE-TRC
EAN/GTIN:
     8595247905574
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

Produkttext

Die externe Netzwerkkarte AXAGON ADE-TRC wandelt den USB 3.2 Gen 1 Port einfach in einen Gigabit Ethernet Port um. Sie ist kompatibel mit 10/100/1000 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeiten. Der Gigabit-Netzwerkadapter erweitert den Computer um eine schnelle und stabile Netzwerkverbindung, ergänzt den fehlenden RJ-45-Netzwerkanschluss, fügt eine weitere Netzwerkkarte hinzu oder ersetzt den ursprünglich nicht funktionierenden Netzwerkanschluss. Die Netzwerkkarte mit Gigabit-Bandbreite bietet eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. IPv4/IPv6-Prüfsummen zur Reduzierung der CPU-Belastung durch Prüfsummen, die Crossover-Erkennung und Autokorrektur, TCP Large Send Offload, Unterstützung für verschiedene Modi der Wake-on-LAN-Funktion, die Arbeit mit virtuellem LAN (VLAN) und erweiterte Power-Management-Funktionen. Das Metallgehäuse des Adapters ist aus Aluminium gefertigt und bietet perfekten mechanischen Schutz und hervorragende Wärmeableitung. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts ist er ein ideales Zubehör für Laptops. Durch die Unterstützung aktueller Versionen von Windows-, Mac OS X- und Linux-Betriebssystemen kann er für jeden Desktop, Laptop oder Ultrabook verwendet werden. In modernen Betriebssystemen ab Windows 8.1 ermöglicht der Adapter eine einfache automatische Installation, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist. Auch einige Telefone und Tablets mit dem Android-Betriebssystem, wie das Samsung S9 +, können dank dieses Adapters mit einem Netzwerk-Ethernet-Kabel angeschlossen werden.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Hostschnittstelle  USB Typ-C
Schnittstelle  Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Formfaktor des USB-Steckers  Gerade
USB-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  
Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit  Ja
Vollduplex  Ja
  
Design  
Eingebaut  Nein
Komponente für  PC/Notebook
Produktfarbe  Grau
Chipsatz  Realtek RTL8153
Plug und Play  Ja
LED-Anzeigen  Ja
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33
Unterstützung anderer Betriebsysteme  Android
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  24 mm
Tiefe  16 mm
Höhe  59 mm
Gewicht  26 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  100 mm
Verpackungstiefe  28 mm
Verpackungshöhe  203 mm
Paketgewicht  63 g
  
Lieferumfang  
Schnellinstallationsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Eingebaut:
Nein
Komponente für:
PC/Notebook
Produktfarbe:
Grau
Chipsatz:
Realtek RTL8153
Plug und Play:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Breite:
24 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
59 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
28 mm
Verpackungshöhe:
203 mm
Paketgewicht:
63 g
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, adetrc, axagon, ethernet, gigabit, 5000, 10/100/1000, adapter, titangrau, usbc, sítová, karta, auto, instal, titanove, šedá, netzwerkkarte, mbit/s, 1000, 101001000, stov, mbits, mbit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 40,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,45*
€ 40,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.