Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7379201 Herst.-Nr.: 929001953507 EAN/GTIN: 8719514340060 |
| |
|
| | |
| Bringe mit dieser smarten GU10 LED-Lampe smarte Beleuchtung in Deine Spots. Sie erzeugt ein weiches Weißlicht und ermöglicht ein sofortiges, kabelloses Dimmen. Hauptmerkmale Leistung | 5.2 W | Lichtstrom | 400 lm | Sockel | GU10 | Eigenschaften | 1 Erweiterungslampe Steuerung über Bluetooth und Bridge entspanntes warmweißes Licht (2.700K) passend in jede Leuchte mit GU10 Lampenfassung | Energie Effizienzklasse | F | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Leistung: | 5.2 W | Lichtstrom: | 400 lm | Sockel: | GU10 | Eigenschaften: | 1 Erweiterungslampe | Energie Effizienzklasse: | F | Energieeffizienz: | F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led spot gu10, led spot, leuchtmittel led spot, 929001953507, philips, gu10, white, einzelpack, 400lm, 8719514340077, signify, lampe, dimmbar, žárovka, [energieklasse, rovka, energieklasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 17,92* | € 25,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,93* | € 25,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,98* | € 40,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|