Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White E27 Doppelpack 2x1050lm 75W [Energieklasse F] (8719514289208)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Artikel-Nr.:
     2753I-7379180
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002469205
EAN/GTIN:
     8719514289192
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Füge Deinem Beleuchtungssystem zwei Philips Hue White Standard-Lampen mit E27-Sockel hinzu und bereichere Dein Zuhause mit intelligentem warmweißem LED-Licht. Mit 1100 Lumen entsprechen sie 75-Watt-Lampen. Es ist eine intime Atmosphäre gewünscht? Dimme das Licht und genieße genau das richtige Maß an Licht. Steuere bis zu 10 Lampen mittels der Bluetooth-Funktion in der App und dimme alle Lampen blitzschnell. Koppele sie mit einer Hue Bridge, um alle intelligenten Funktionen zu nutzen, wie Timer, Automatisierungen oder die Steuerung der Beleuchtung, wenn Du nicht zu Hause bist.

Hauptmerkmale

Leistung  2 x 9.5 W
Lichtstrom  1055 lm
Sockel  E27
Eigenschaften  Steuerung über Bluetooth und Bridge kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant entspanntes warmweißes Licht (2.700K) automatische Lichtsteuerung Steuerung von unterwegs passend in jede Leuchte mit E27 Lampenfassung
Energie Effizienzklasse  F

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Leistung:
2 x 9.5 W
Lichtstrom:
1055 lm
Sockel:
E27
Eigenschaften:
Steuerung über Bluetooth und Bridge
Energie Effizienzklasse:
F
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel e27 75w, birnenlampe, leds mit schraubsockel 6000k, 929002469205, philips, white, 28919200, doppelpack, 2x1050lm, 1100, 1050, lumen, 8719514289208, ledstandardlampe, energieeffizienzklasse, watt, volt, 1.100, lichtstrom, signify, 9.5w, 2pak, [energieklasse, energieklasse, standardlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 34,04*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 25,39*
€ 35,47*
€ 4,00*
ab € 28,53*
€ 39,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,45*
€ 49,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.