Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7379179 Herst.-Nr.: 929002469204 EAN/GTIN: 8719514289130 |
| |
|
| | |
| Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält drei smarte Lampen mit warmweißem Licht, eine Hue Bridge und einen Dimmschalter. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen. Hauptmerkmale Leistung | 3 x 9.5 W | Lichtstrom | 1055 lm | Sockel | E27 | Eigenschaften | Steuerung über Bluetooth und Bridge kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant entspanntes warmweißes Licht (2.700K) automatische Lichtsteuerung Steuerung von unterwegs passend in jede Leuchte mit E27 Lampenfassung | Energie Effizienzklasse | F | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Leistung: | 3 x 9.5 W | Lichtstrom: | 1055 lm | Sockel: | E27 | Eigenschaften: | Steuerung über Bluetooth und Bridge | Energie Effizienzklasse: | F | Energieeffizienz: | F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Set, SmartHome Starterset, SmartHome Zentrale, Starter, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, signify starter, 929002469204, philips, white, starter, 3x1050lm, inkl, 1050, 8719514289147, 28913000, inkl., dimmschalter, lumen, 1100, signify, ledstandardlampe, energieeffizienzklasse, watt, volt, 1.055, lichtstrom, [energieklasse, 1055, energieklasse, standardlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,70* | € 89,57* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 73,45* | € 94,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 73,46* | € 94,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,45* | € 103,79* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 94,17* | € 118,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|