Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7379177 Herst.-Nr.: 8719514356788 EAN/GTIN: 8719514356771 |
| |
|
| | |
| Produkttext Vernetzte Deine kleinsten Leuchten - zum Beispiel Wand-, Tisch- oder Schreibtischleuchten - mit zwei Philips Hue White P45 E14 Lampen in Tropfenform. Diese kleinen Lampen erzeugen ein dimmbares, warmweißes Licht und lassen sich mit Bluetooth in einem Raum steuern. Schließe die Hue Bridge an, um sämtliche Funktionen zu nutzen. Technische Daten Leistung (Leuchmittel) | 2 x 5.7 W | Lichtstrom (Leuchtmittel) | 470 lm | Sockel | E14 | Energie Effizienzklasse | G | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Leistung (Leuchmittel): | 2 x 5.7 W | Lichtstrom (Leuchtmittel): | 470 lm | Sockel: | E14 | Energie Effizienzklasse: | G | Energieeffizienz: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, leuchtmittel tropfenform e14, leuchtmittel tropfenform, led e14 tropfen, philips, 929002440604, 8719514356788, white, luster, doppelpack, 2x470lm, 35677100, 8719514356771, signify, ledtropfenlampe, energieeffizienzklasse, watt, volt, lumen, lichtstrom, sockel, išmani, lempute, balta, 2700k, vnt., naudoti, kulka, 2pak, [energieklasse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,32* | € 33,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,38* | € 33,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,24* | € 34,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,56* | € 39,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,83* | € 50,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|