Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White und Color Ambiance GU10 Dreierpack Startset inkl. Dimmschalter [Energieklasse G] (8719514340114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: GU10 - smarte Spots + Dimmschalter
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: GU10 - smarte Spots + Dimmschalter
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: GU10 - smarte Spots + Dimmschalter
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: GU10 - smarte Spots + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     2753I-7379155
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001953113
EAN/GTIN:
     8719514340107
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Reflektorform
Bringe mit dem Philips Hue White and Color Ambiance Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Dieses Set enthält drei smarte Lampen und eine Hue Bridge, mit der Du die Lampen vollständig steuern, auf die Hue App zugreifen und von weiteren unbegrenzten Möglichkeiten profitieren kannst.

Hauptmerkmale

Leistung  3 x 4.3 W
Lichtstrom  350 lm
Eigenschaften  Steuerung über Bluetooth und Bridge kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant 16 Millionen Farben alle Weißtöne passend in jede Leuchte mit GU10 Lampenfassung
Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Leistung:
3 x 4.3 W
Lichtstrom:
350 lm
Eigenschaften:
Steuerung über Bluetooth und Bridge
Energie Effizienzklasse:
G
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, SmartHome Set, SmartHome Starterset, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Starter, philips led gu10 2700k, leuchtmittel gu10, led gu10 philips, philips, 929001953113, gu10, inkl, 8719514340114, 871951434010700, amb., white, dimmschalter, white&col., dreierp., starterset, color, ambiance, dreierpack, startset, inkl., starter, whitecol, dreierp, white&col, signify, 3vnt, tiltas, jungiklis, col.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 132,87*
€ 167,10*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 139,23*
€ 175,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,05*
€ 175,22*
Frei Haus
ab € 154,31*
€ 194,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.