Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White und Color Ambiance GU10 Doppelpack 2x230lm [Energieklasse G] (8719514340091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue White and Color ambiance GU10 - Smarter Spot Doppelpack - 350
Philips Hue White and Color ambiance GU10 - Smarter Spot Doppelpack - 350
Philips Hue White and Color ambiance GU10 - Smarter Spot Doppelpack - 350
Artikel-Nr.:
     2753I-7379153
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929001953112
EAN/GTIN:
     8719514340084
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Füge jedem Raum Farbe hinzu, mit zwei intelligenten Spots, die warmweißes bis kaltweißes Licht, aber auch 16 Millionen Farben bieten. Nutze Bluetooth zur sofortigen Lichtsteuerung in einem Raum oder schließe die Hue Bridge an, um den vollständigen Funktionssatz zu nutzen.

Hauptmerkmale

Leistung  2 x 4.3 W
Lichtstrom  350 lm
Sockel  GU10
Eigenschaften  Steuerung über Bluetooth und Bridge kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant 16 Millionen Farben alle Weißtöne passend in jede Leuchte mit GU10 Lampenfassung
Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Leistung:
2 x 4.3 W
Lichtstrom:
350 lm
Sockel:
GU10
Eigenschaften:
Steuerung über Bluetooth und Bridge
Energie Effizienzklasse:
G
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, philips led gu10 2700k, leuchtmittel gu10, led gu10 philips, philips, 929001953112, gu10, white, color, doppelpack, ambiance, 2x230lm, 8719514340091, 8719514340084, col., amb., 34008400, lampe, dimmbar, spot, 2pak, 5.7w, 2vnt, pakuote, ledreflektorlampe, energieeffizienzklasse, watt, volt, lumen, lichtstrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 74,59*
€ 93,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,49*
€ 96,11*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 76,56*
€ 96,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,57*
€ 98,72*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 79,20*
€ 99,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.