Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys - Tastatur - hinterleuchtet - Bluetooth - QWERTZ - Deutsch - Graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     2753I-7373561
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010244
EAN/GTIN:
     5099206096752
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Logitech MX Keys - Tastatur - hinterleuchtet - Bluetooth - QWERTZ - Deutsch - Graphite
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  920-010244
Modell  MX Keys
EAN/UPC  5099206096752

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech MX Keys - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - Graphite
Gerätetyp  Tastatur
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Schnittstelle  Bluetooth
Kabelloser Empfänger  Logitech Logi Bolt USB receiver
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Easy-Switch
Numerische Tastatur  Ja
Farbe  Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.02 cm x 13.163 cm x 2.05 cm
Gewicht  810 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Schnittstelle  Bluetooth
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger  Logitech Logi Bolt USB receiver
  
Eingabegerät  
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Easy-Switch
Besonderheiten  Nummernblock
Breite  43.02 cm
Tiefe  13.163 cm
Höhe  2.05 cm
Gewicht  810 g
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB-C
  
Verschiedenes  
Farbe  Graphite
Zubehör im Lieferumfang  USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung  FSC
MTBF  150,000 Stunden
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Google Chrome OS, Windows 10 oder aktuellere Version, Android 8.0 (Oreo) oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iOS 14 oder höher
  
Batterie  
Typ  Wiederaufladbar
Technologie  Lithium-Polymer
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14.75 cm
Transporttiefe  45.05 cm
Transporthöhe  3.95 cm
Transportgewicht  1.04 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Schnittstelle:
Bluetooth
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger:
Logitech Logi Bolt USB receiver
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Easy-Switch
Besonderheiten:
Nummernblock
Breite:
43.02 cm
Tiefe:
13.163 cm
Höhe:
2.05 cm
Schnittstellen:
USB-C
Farbe:
Graphite
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung:
FSC
MTBF:
150,000 Stunden
Typ:
Wiederaufladbar
Technologie:
Lithium-Polymer
Transportbreite:
14.75 cm
Transporttiefe:
45.05 cm
Transporthöhe:
3.95 cm
Transportgewicht:
1.04 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Keyboard, Tastatur, cordless keyboard logitech, logitech tastaturen, logitech tastatur kabellos, logitech, keys, tastatur, graphite, bluetooth, 010244, 920010244, qwertz, deutsch, hinterleuchtet, business, keyboard, wireless, graphit, central, advanced, hintergrundbeleuchtung, f.business, bolt, illuminated, delayout, kaufen, keyboard., gesicherter, kabelloser, verbindung
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 72,96*
€ 89,02*
3 Tage
58
pro Stück
€ 4,50*
ab € 74,65*
€ 90,74*
4 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 74,68*
€ 91,25*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 74,83*
€ 91,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,18*
€ 91,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
956-000001
ab € 13,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.