Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i9 12900K - 3.2 GHz - 16 Kerne - 24 Threads - 30 MB Cache-Speicher - Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i9-12900K Prozessor 30 MB Smart Cache Box
Intel Core i9-12900K Prozessor 30 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     2753I-7346822
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071512900K
EAN/GTIN:
     5032037234641
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i9
Intel Core i9

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i9 12900K - 3.2 GHz - 16 Kerne - 24 Threads - 30 MB Cache-Speicher - Box
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  BX8071512900K
Modell  Core i9 12900K
EAN/UPC  5032037234641

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i9 12900K / 3.2 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i9 12900K (12. Gen.)
Anz. der Kerne  16 Kerne / 24 Threads
Cache-Speicher  30 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 770
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.2 GHz
Herstellungsprozess  7 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i9 12900K (12. Gen.)
Anz. der Kerne  16 Kerne
Anz. der Threads  24 Threads
Cache-Speicher  30 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 30 MB
L2 - 14 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.2 GHz
Herstellungsprozess  7 nm
Thermal Design Power (TDP)  241 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  5.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16+1x4, 2x8+1x4
Anz. PCI Express Lanes  20
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 770
Basisfrequenz  300 MHz
Max. dynamische Frequenz  1.55 GHz
Max. unterstützte Auflösung  5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Funktionen  Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
  
Verschiedenes  
Verpackung  Intel Boxed

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Core i9 12900K (12. Gen.)
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Anz. der Threads:
24 Threads
Cache-Speicher:
30 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 30 MB , L2 - 14 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.2 GHz
Herstellungsprozess:
7 nm
Thermal Design Power (TDP):
241 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
5.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16+1x4, 2x8+1x4
Anz. PCI Express Lanes:
20
Typ:
Intel UHD Graphics 770
Basisfrequenz:
300 MHz
Max. dynamische Frequenz:
1.55 GHz
Verpackung:
Intel Boxed
Weitere Suchbegriffe: core i9-12900k, core i9, intel cpu 16-core, intel, 12900, core, 1700, lga1700, 12900k, bx8071512900k, 8071512900, threads, ohne, khler, kerne, socket, kühler, cachespeicher, cache, speicher, i912900k, boxed, 32ghz, 2ghz, retail, sockel, alder, 125w, s1700
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 303,26*
€ 326,87*
2 Tage
149
Frei Haus
ab € 303,16*
€ 327,48*
€ 5,80*
ab € 303,85*
€ 327,51*
€ 3,50*
ab € 304,62*
€ 327,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 331,30*
€ 356,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,69*
€ 416,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.