Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5PX1500IRT2UG2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1500 kVA 1500 W 8 AC-Ausgänge (5PX1500IRT2UG2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7346628
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PX1500IRT2UG2
EAN/GTIN:
     0743172104861
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Hauptmerkmale

Merkmale  
USV-Topologie  Line-Interaktiv
Ausgangskapazität  1500 kVA
Ausgangsleistung  1500 W
Wellenform  Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)  160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)  294 V
Eingangsfrequenz  47/70 Hz
Geräuschpegel  40 dB
Energieschutzeigenschaften  Tiefentladeabschaltung
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
AC-Steckertypen  C13-Koppler
Stecker  C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge  8 AC-Ausgänge
USB Anschluss  Ja
Serielle Schnittstelle  Ja
Serielle Schnittstelle  RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse  1
  
Akku/Batterie  
Hot-Swap-Batterie  Ja
Automatischer Batterietest  Ja
  
Design  
Formfaktor  Rackmount/Tower
Produktfarbe  Schwarz
Rack-Kapazität  2U
Display-Typ  LCD
LED-Anzeigen  Ja
Sicherheit  IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Zertifizierung  IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, ENERGY STAR
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  438 mm
Tiefe  448 mm
Höhe  85,5 mm
Gewicht  22,4 kg
  
Verpackungsdaten  
Management-Karte enthalten  Nein
  
Logistikdaten  
Warentarifnummer (HS)  85078000
  
Sonstige Funktionen  
Nominale Ausgang Spannung  230 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
27,9 kg
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
1500 kVA
Ausgangsleistung:
1500 W
Wellenform:
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min):
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
294 V
Eingangsfrequenz:
47/70 Hz
Geräuschpegel:
40 dB
Energieschutzeigenschaften:
Tiefentladeabschaltung
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Automatischer Batterietest:
Ja
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Sicherheit:
IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Zertifizierung:
IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, ENERGY STAR
Breite:
438 mm
Tiefe:
448 mm
Höhe:
85,5 mm
Management-Karte enthalten:
Nein
Warentarifnummer (HS):
85078000
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, 1500, eaton, 5px1500irt2ug2, powerware, 1500i, rt2u, watt, 1500va, lcddisplay, rack, 60320, 9min, rs232, display, rack/towerusv, liefert, lineinteractivestromversorgungsschutz, skalierbare, batterielaufzeiten, server, speichersysteme, voipgeräte, netzwerkausrüstungen., einem, intuitiven, nächsten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 856,43*
€ 935,74*
Frei Haus
ab € 916,45*
€ 1.001,19*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,98*
€ 1.006,57*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,94*
€ 1.007,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 976,19*
€ 1.073,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,40*
€ 1.277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,35*
€ 1.271,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,80*
€ 1.229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,06*
€ 1.199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,19*
€ 1.161,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NETWORK-M2
ab € 320,99*
Zubehör
Eaton
5PXEBM48RT2UG2
ab € 409,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.