Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon W-3375 - 2.5 GHz - 38 Kerne - 76 Threads - 57 MB Cache-Speicher - LGA4189 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon W-3375 Prozessor 2,5 GHz 57 MB
Intel Xeon W-3375 Prozessor 2,5 GHz 57 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-7335425
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8068904691401
EAN/GTIN:
     8592978350659
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon W-3375 - 2.5 GHz - 38 Kerne - 76 Threads - 57 MB Cache-Speicher - LGA4189 Socket - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CD8068904691401
Modell  Xeon W-3375
EAN/UPC  8592978350659

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon W-3375 / 2.5 GHz Prozessor - OEM
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon W-3375
Anz. der Kerne  38 Kerne / 76 Threads
Cache-Speicher  57 MB
Geeignete Sockel  LGA4189 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4 GHz
Bus-Geschwindigkeit  8 GT/s
Herstellungsprozess  10 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Transactional Synchronization Extensions - New Instructions (TSX-NI)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon W-3375
Anz. der Kerne  38 Kerne
Anz. der Threads  76 Threads
Cache-Speicher  57 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 57 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4 GHz
Bus-Geschwindigkeit  8 GT/s
Geeignete Sockel  LGA4189 Socket
Herstellungsprozess  10 nm
Thermal Design Power (TDP)  270 W
Temperaturspezifikationen  80 °C
PCI Express Revision  4.0
Anz. PCI Express Lanes  64
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Transactional Synchronization Extensions - New Instructions (TSX-NI)
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon W-3375
Anz. der Kerne:
38 Kerne
Anz. der Threads:
76 Threads
Cache-Speicher:
57 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 57 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4 GHz
Bus-Geschwindigkeit:
8 GT/s
Geeignete Sockel:
LGA4189 Socket
Herstellungsprozess:
10 nm
Thermal Design Power (TDP):
270 W
Temperaturspezifikationen:
80 °C
PCI Express Revision:
4.0
Anz. PCI Express Lanes:
64
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, intel, w3375, 3375, xeon, cd8068904691401, 4189, 8068904691401, tray, kerne, threads, cachespeicher, lga4189, socket, cache, speicher, fclga16a, lga16a, 2.5ghz, 38c/76t, turbo, sockel, 270w, cpu/xeon, 4.00ghz, 25ghz, 38c76t
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.839,73*
€ 4.072,73*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 4.026,12*
€ 4.244,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.034,27*
€ 4.269,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.260,67*
€ 4.483,19*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.564,38*
€ 4.820,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.269,26*
€ 5.080,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.231,26*
€ 5.035,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.114,90*
€ 4.896,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.055,36*
€ 4.825,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.034,27*
€ 4.800,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.