Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre II - Netzteil - AC - 90 Watt - Indonesien, Korea - Schwarz - für IdeaCentre AIO 3 22; 3 24; 3 27; ThinkCentre M70q Gen 2; M75q Gen 2; M90q Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4X20V24711 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Lenovo 4X20V24711 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Lenovo 4X20V24711 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7334430
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20V24711
EAN/GTIN:
     0195892021261
Suchbegriffe:
lenovo
thinkcentre
4x20v24711
24711

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkCentre II - Netzteil - AC - 90 Watt - Indonesien, Korea - Schwarz - für IdeaCentre AIO 3 22; 3 24; 3 27; ThinkCentre M70q Gen 2; M75q Gen 2; M90q Gen 2
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4X20V24711
Modell  ThinkCentre II
EAN/UPC  0195892021261

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkCentre II - Netzteil - 90 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  420 g
Lokalisierung  Indonesien, Korea
Eingangsspannung  AC
Leistungskapazität  90 Watt
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C6
Ausgabeanschlussstellen  1 x Slim Tip
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.9 cm x 5.3 cm x 3 cm
Entwickelt für  ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8; M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N4; M75q Gen 2 11JJ, 11JK, 11JL, 11JM, 11JN, 11JQ, 11JS; M80q 11DN, 11DQ, 11DS; M90q 11CR, 11DG, 11DH, 11DJ, 11DK, 11DL, 11F0; M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MV
Entwickelt für  IdeaCentre AIO 3 22IAP7; 3 24IAP7; 3 27IAP7; ThinkBook 14 G2 ITL; ThinkCentre M70q; M70q Gen 2; M70q Gen 3; M75q Gen 2; M80q; M90q; M90q Gen 2

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Indonesien, Korea
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  AC
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Slim Tip
Leistungskapazität  90 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - abnehmbar - 1 m
Kennzeichnung  UL, BSMI, GS, NOM, SABS, CB, CCC, PSB, SII, ETL, PSE Mark, NRTL, EAC, ISC, cTUV, CU, SIRIM, NRCS, TUV Mark
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.9 cm
Tiefe  5.3 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  420 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  700 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N4
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JJ, 11JK, 11JL, 11JM, 11JN, 11JQ, 11JS
Lenovo ThinkCentre M80q 11DN, 11DQ, 11DS
Lenovo ThinkCentre M90q 11CR, 11DG, 11DH, 11DJ, 11DK, 11DL, 11F0
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MV
Entwickelt für  Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ
Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD
Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N3, 11N4
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3, 11T4
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JJ, 11JK, 11JL, 11JM, 11JN, 11JQ, 11JS
Lenovo ThinkCentre M80q 11DN, 11DQ, 11DS
Lenovo ThinkCentre M90q 11CR, 11DG, 11DH, 11DJ, 11DK, 11DL, 11F0
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MU, 11MV

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Indonesien, Korea
Eingangsspannung:
AC
Eingangsanschlüsse:
Strom IEC 60320 C6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Slim Tip
Leistungskapazität:
90 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - abnehmbar - 1 m
Breite:
12.9 cm
Tiefe:
5.3 cm
Höhe:
3 cm
Transportgewicht:
700 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 33,94*
€ 46,33*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,11*
€ 46,56*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 38,16*
€ 51,84*
6 Tage
326
€ 1,00*
ab € 42,49*
€ 57,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,94*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.