Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ibiza Hybrid - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon, robuster Kunststoff - klar - für Apple iPhone 13 (496184)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7329978
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496184
EAN/GTIN:
     4250774956492
Suchbegriffe:
496184
4smarts
hybrid
ibiza

Übersicht

Kurzinfo  4smarts Ibiza Hybrid - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon, robuster Kunststoff - klar - für Apple iPhone 13
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  496184
Modell  Ibiza Hybrid
EAN/UPC  4250774956492

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  4smarts Ibiza Hybrid - hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Gewicht  30 g
Farbe  Klar
Entwickelt für  Apple iPhone 13

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  30 g
Verpackung  Retail
Farbe  Klar
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Kratzschutz, Stoßschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  9.5 cm x 20 cm x 2 cm / 40 g
Funktionen  Unterstützt kabelloses Laden
Max. Höhe von Fallschutz  2 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone 13

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verpackung:
Retail
Farbe:
Klar
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Kratzschutz, Stoßschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
9.5 cm x 20 cm x 2 cm / 40 g
Funktionen:
Unterstützt kabelloses Laden
Max. Höhe von Fallschutz:
2 m
Entwickelt für:
Apple iPhone 13
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 4,61*
€ 7,14*
€ 6,70*
ab € 4,62*
€ 7,16*
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 12,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,42*
€ 16,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,42*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.