Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7285962 Herst.-Nr.: 00201145 EAN/GTIN: 4047443470447 |
| |
|
| | |
| Produkttext Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften. - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität. Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 1,5 m | Anschluss 1 | TAE (F) | Anschluss 2 | RJ-11 | Produktfarbe | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1,5 m | Anschluss 1: | TAE (F) | Anschluss 2: | RJ-11 | Produktfarbe: | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, TAE Kabel, hama datenkabel, alarmkabel, signalkabel 1,5 m, 00201145, hama, telefonkabel, 201145, taefstecker, stecker, modularstecker, 6p4c, schwarz, modular, anschluss/verbindungskabel, taef, 6/4pol, western, anschlussverbindungskabel, 64pol, anschluss, verbindungskabel, 4pol |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,95* | € 7,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 7,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 10,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,44* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|