Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-13051. Kabellänge: 1 m, Anschluss 1: Lightning, Anschluss 2: USB C. Kabeldurchmesser: 3 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e) (BS14-13051)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7217060
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-13051
EAN/GTIN:
     4017538092342
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Produkttext

Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  Lightning
Anschluss 2  USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Weiß
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  3 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Lightning
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Kabeldurchmesser:
3 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, shiverpeaks, 13051, bs1413051, stecker, bs14, usbc, 8pin, anschluss, ladekabel, weiss, basicsusb, lade, kabel, weiß, bs1413051., kabellänge:, lightning, kabeldurchmesser:, menge, packung:, stück(e, kabellnge, kabeldurchmesser, packung, stcke, basic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
848
€ 4,50*
ab € 3,96*
€ 6,20*
€ 5,50*
ab € 4,02*
€ 7,28*
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 9,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,03*
€ 21,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-13050
ab € 3,78*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS14-13052
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.