Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TBW-110UB - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 5.0 EDR - Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TBW-110UB Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter
TRENDnet TBW-110UB Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-7203284
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TBW-110UB
EAN/GTIN:
     0710931503609
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  TRENDnet TBW-110UB - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 5.0 EDR - Klasse 1
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  TRENDnet
Hersteller Art. Nr.  TBW-110UB
Modell  TBW-110UB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TRENDnet TBW-110UB - Netzwerkadapter - USB 2.0
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.49 cm x 1.74 cm x 0.71 cm
Data Link Protocol  Bluetooth 5.0 EDR
Bluetooth-Klasse  Klasse 1
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB 2.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  Bluetooth 5.0 EDR
Bluetooth-Klasse  Klasse 1
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Max. Reichweite (außen)  100 m
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, Basic Rate (BR) Support
  
Antenne  
Antenne  Intern
Gain Level  1.2 dBi
  
Verschiedenes  
Verschlüsselungsalgorithmus  128-bit AES-CCM
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  0.22 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  1.49 cm
Tiefe  1.74 cm
Höhe  0.71 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB 2.0
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
Bluetooth 5.0 EDR
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Datenübertragungsrate:
3 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz
Max. Reichweite (außen):
100 m
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB, Basic Rate (BR) Support
Antenne:
Intern
Gain Level:
1.2 dBi
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-bit AES-CCM
Leistungsaufnahme im Betrieb:
0.22 Watt
Breite:
1.49 cm
Tiefe:
1.74 cm
Höhe:
0.71 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: bluetooth stick trendnet, adapter bluetooth, trendnet, tbw110ub, 110ub, bluetooth, netzwerkadapter, klasse, taakonform, konform, micro, adapter, bluetooth®stick, usbadapter, 3mbps, usba, 2.0stecker, schnittstellenkarte/adapter, bluetoothstick, 20stecker, schnittstellenkarteadapter, bluetooth®, stick, stecker, schnittstellenkarte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,55*
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,79*
€ 6,78*
ab € 8,18*
€ 11,65*
9 Tage
37
€ 5,00*
ab € 9,34*
€ 13,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,18*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.