Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Access Unit 2,0 Touch Keypad - IP-Zutrittskontrolle - kabelgebunden - 10/100 Ethernet (916032)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2N Telecommunications 916032 Interkom-System-Zubehör Tastatur
2N Telecommunications 916032 Interkom-System-Zubehör Tastatur
2N Telecommunications 916032 Interkom-System-Zubehör Tastatur
2N Telecommunications 916032 Interkom-System-Zubehör Tastatur
Artikel-Nr.:
     2753I-7198840
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     916032
EAN/GTIN:
     8595159514970
Suchbegriffe:
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock
Zahlentastatur

Übersicht

Kurzinfo  2N Access Unit 2.0 Touch Keypad - IP-Zutrittskontrolle - kabelgebunden - 10/100 Ethernet
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  2N TELEKOMUNIKACE
Hersteller Art. Nr.  916032
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2N Access Unit 2.0 Touch Keypad - IP-Zutrittskontrolle
Produkttyp  IP-Zutrittskontrolle
Umgebung  Innenbereich, Außenbereich
Integrierte Komponenten  Ziffernblock
Konnektivität  Kabelgebunden - 10/100 Ethernet
Anzeige  Ja

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  IP-Zutrittskontrolle
Umgebung  Innenbereich, Außenbereich
Integrierte Komponenten  Ziffernblock
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Touchscreen  Ja
Schnittstellen  LAN/Power
Merkmale  Geeignet für Wandmontage, bündig montierbar, PoE, Syslog-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
Kennzeichnung  IP54, IEC 62262 IK08, IEEE 802.3af
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
IP-Zutrittskontrolle
Umgebung:
Innenbereich, Außenbereich
Integrierte Komponenten:
Ziffernblock
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Touchscreen:
Ja
Schnittstellen:
LAN/Power
Produktmaterial:
Zinkdruckguss
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Kennzeichnung:
IP54, IEC 62262 IK08, IEEE 802.3af
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Ziffernblock, keypad, 916032, access, unit, telekomunikace, touchkeyboard, touch, keyboard, ipzutrittskontrolle, kabelgebunden, 10/100, ethernet, 10100, zutrittskontrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,75*
€ 337,83*
€ 4,70*
ab € 303,32*
€ 356,52*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 321,71*
€ 375,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,85*
€ 447,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.