Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 250 V - 2 m - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753I-7189987
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16502B
EAN/GTIN:
     4043718297160
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
inline kaltgeräte-verlängerung 2m

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 250 V - 2 m - Blau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  16502B
Modell  
EAN/UPC  4043718297160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 2 m
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Länge  2 m
Anschluss  Strom IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)  Strom IEC 60320 C14
Bewertete Spannung  250 V
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial  PVC
Bewertete Spannung  250 V
Länge  2 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss  Strom IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)  Strom IEC 60320 C14

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
Bewertete Spannung:
250 V
Länge:
2 m
Farbe:
Blau
Anschluss:
Strom IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende):
Strom IEC 60320 C14
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 2m, 60320, inline, blau, 16502b, 16502, spannungsversorgungsverlängerungskabel, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, kaltgeraeteverlaengerung, inline®, kaltgeräteverlängerung, kaltgerteverlngerung, intos, c13/c14, netzkabel, c13c14, 075mm, 75mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 8,72*
€ 12,52*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,88*
€ 12,78*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 14,64*
€ 20,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.