Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer DeathAdder Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI (RZ01-03850200-R3M1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer DeathAdder Essential Maus rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI (RZ01-03850200-R3M1)
Artikel-Nr.:
     2753I-7180848
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-03850200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419333265
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Gaming
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie  Optisch
Scroll Typ  Rad
Knopfanzahl  5
Tastentyp  Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung  6400 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit  220 ips
Programmierbare Mausknöpfe  Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten  5
Anzahl der Scroll-Rollen  1
Scroll-Richtungen  Senkrecht
Beschleunigung (Max.)  30 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)  10
  
Design  
Formfaktor  rechts
Produktfarbe  Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design  Ja
Oberflächenfärbung  Einfarbig
  
Leistung  
Energiequelle  Kabel
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  61,7 mm
Tiefe  127 mm
Höhe  42,7 mm
Gewicht  96 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
6400 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
220 ips
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Beschleunigung (Max.):
30 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
10
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Energiequelle:
Kabel
Breite:
61,7 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
42,7 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Razer Mäuse, mäuse verkabelt optisch, razer mäuse, computermaus kabelgebunden, razer, deathadder, essential, 03850200, rz0103850200r3m1, rz01, r3m1, rz0103850100r3m1, maus, 03850100, 6400, optisch, ergonomisch, gaming, white, kabelgebunden, rechts, typa, weiß, tasten, pele, black, mouse, 0810056142636, 2021, ergonomische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.