Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7154216 Herst.-Nr.: 4XJ1D33266 EAN/GTIN: 0195892016939 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | 3M - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - 33.8 cm (13.3") - für ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 4XJ1D33266 | Modell | 3M | EAN/UPC | 0195892016939 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | 3M Blickschutzfilter für Notebook | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | Installationstyp | Entfernbar | Packungsinhalt | Bedienungsanleitung, Blindplatte, Befestigungsteile | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") | Entwickelt für | ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | Packungsinhalt | Bedienungsanleitung, Blindplatte, Befestigungsteile | Dicke | 0.29 mm | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 38.7 cm x 25.4 cm x 0.5 cm / 168 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") | Oberfläche | Matt | | | Displayfilter | | Installationstyp | Entfernbar | Seitenverhältnis | 16:10 | Rahmenlos | Ja | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Blickschutzfilter für Notebook | Packungsinhalt: | Bedienungsanleitung, Blindplatte, Befestigungsteile | Dicke: | 0.29 mm | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 38.7 cm x 25.4 cm x 0.5 cm / 168 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 33.8 cm (13.3") | Oberfläche: | Matt | Installationstyp: | Entfernbar | Seitenverhältnis: | 16:10 | Rahmenlos: | Ja | Entwickelt für: | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, blickschutz filter 13 zoll lenovo, bildschirmfilter, lenovo bildschirmfilter, lenovo, breitbild, yoga, 4xj1d33266, blickschutzfilter, 33266, notebook, entfernbar, zoll, thinkbook, thinkcentre, m75t, thinkpad, yoga;, iap;, privacy, filter, gen2, with, comply, attachment, from, 13.3, 1610, 3378cm, 133zoll |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,20* | € 53,60* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,40* | € 53,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 49,88* | € 65,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 50,72* | € 66,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,37* | € 68,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|