Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Adapterkabel - USB-C männlich zu HDMI männlich - 1.8 m - abgeschirmt - Schwarz - unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160) (51768)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7105403
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51768
EAN/GTIN:
     4040849517686
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Adapterkabel - USB-C männlich zu HDMI männlich - 1.8 m - abgeschirmt - Schwarz - unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160)
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  51768
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849517686

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Adapterkabel - 1.8 m
Kabel  Adapterkabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  1.8 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Adapterkabel unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160)
Technologie  Abgeschirmt
Kabelmantelmaterial  PVC
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
Länge  1.8 m
Beschichteter Stecker  Nickel
Besonderheiten  Polyethylen-Isolierung, Erdungsdraht, Einzelhandelsverpackung, ABS-Gehäuse, Außendurchmesser 4,6 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, WEEE, HDCP 2.2
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Adapterkabel unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160)
Technologie:
Abgeschirmt
Kabelmantelmaterial:
PVC
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie
Länge:
1.8 m
Beschichteter Stecker:
Nickel
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
Plug and Play, WEEE, HDCP 2.2
Weitere Suchbegriffe: usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, 51768, goobay, adapterkabel, schwarz, wentronic, männlich, hdmi, 4096, 2160, usbc, mnnlich, usbchdmi, 1.8m, abgeschirmt, unterstützt, untersttzt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,80*
€ 31,59*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 31,66*
€ 43,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,15*
€ 47,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.