Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12DAi-N6 - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X12DAi-N6 - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)
Artikel-Nr.:
     2753I-7101296
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12DAI-N6-B
EAN/GTIN:
     0672042451517
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
atx mainboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X12DAi-N6 - Motherboard - Erweitertes ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal) - für SC745 BAC-R1K23B-SQ
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X12DAI-N6-B
Modell  X12DAi-N6
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X12DAi-N6 - Motherboard - Erweitertes ATX - LGA4189-Sockel - C621A
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  1 x LGA4189-Sockel
Kompatible Prozessoren  Xeon (TDP max. 270 Watt)
Max. RAM-Größe  6 TB
Unterstütztes RAM  16 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Massenspeicher-Schnittstellen  8 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 1 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2 x Gigabit Ethernet
Entwickelt für  SC745 BAC-R1K23B-SQ

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621A
Prozessorsockel  LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon (TDP max. 270 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  6 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Details  4 TB - 3DS registriert - ECC
4 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
6 TB - Optane DC Persistent
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I210
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
16 x DIMM 288-polig (1.2 V)
5 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x VGA
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2
4 x USB 3.2 Gen 1
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Breite  30.48 cm
Tiefe  33.02 cm
Verpackung  Bulk
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Supermicro SC745 BAC-R1K23B-SQ

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz:
Intel C621A
Prozessorsockel:
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Xeon (TDP max. 270 Watt)
Max. Größe:
6 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Intel I210
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
Interne Schnittstellen:
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste , 1 x Seriell - Stiftleiste
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
33.02 cm
Verpackung:
Bulk
Entwickelt für:
Supermicro SC745 BAC-R1K23B-SQ
Weitere Suchbegriffe: supermicro, 4189, mbdx12dain6b, x12dain6, eatx, x12dai, motherboard, bulk, lga4189sockel, c621a, chipsatz, usbc, gen2, gigabit, onboardgrafik, audio, 8kanal, sc745, bacr1k23bsq, lga4189, sockel, onboard, grafik, kanal, r1k23b, x12dain6b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,79*
€ 937,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,14*
€ 930,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,01*
€ 921,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,21*
€ 901,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,50*
€ 857,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.