Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7643 - 2.3 GHz - 48 Kerne - 96 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7643 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7643 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     2753I-7034815
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000326
EAN/GTIN:
     8592978329754
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

Übersicht

Kurzinfo  AMD EPYC 7643 - 2.3 GHz - 48 Kerne - 96 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  100-000000326
Modell  EPYC 7643
EAN/UPC  8592978329754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD EPYC 7643 / 2.3 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD EPYC 7643 (3. Gen.)
Anz. der Kerne  48 Kerne / 96 Threads
Cache-Speicher  256 MB
Geeignete Sockel  Socket SP3
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.6 GHz
Funktionen  AMD Architecture, AMD Guard

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD EPYC 7643 (3. Gen.)
Anz. der Kerne  48 Kerne
Anz. der Threads  96 Threads
Cache-Speicher  256 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - 256 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.6 GHz
Geeignete Sockel  Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)  225 W
PCI Express Revision  4.0
Anz. PCI Express Lanes  128
Architektur-Merkmale  AMD Architecture, AMD Guard
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD EPYC 7643 (3. Gen.)
Anz. der Kerne:
48 Kerne
Anz. der Threads:
96 Threads
Cache-Speicher:
256 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - 256 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.6 GHz
Geeignete Sockel:
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP):
225 W
PCI Express Revision:
4.0
Anz. PCI Express Lanes:
128
Architektur-Merkmale:
AMD Architecture, AMD Guard
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: 7643, epyc, socket, kerne, threads, 000000326, 100000000326, cachespeicher, cache, speicher, tray, 48core, milan, 225w, 4260580379408, 48c96t, model, ohne, cooler, threads/memorychannel, 8/pcie, processor, server, 48c/96t, turbo, sockel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.927,01*
€ 2.048,09*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2.010,91*
€ 2.149,98*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.031,21*
€ 2.160,78*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.120,40*
€ 2.247,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.114,87*
€ 2.257,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,78*
€ 2.571,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,02*
€ 2.553,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.091,51*
€ 2.488,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.056,47*
€ 2.447,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,21*
€ 2.417,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.