Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro H12DSi-N6 - Motherboard - Erweitertes ATX (MBD-H12DSI-N6-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7022917
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12DSI-N6-B
EAN/GTIN:
     0672042446001
Suchbegriffe:
supermicro
mbdh12dsin6b
h12dsin6
h12dsi

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO H12DSi-N6 - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket SP3 - 2 Unterstützte CPUs - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für A+ Server 2024S-TR
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-H12DSI-N6-B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO H12DSi-N6 - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket SP3
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Prozessorsockel  2 x Socket SP3
Kompatible Prozessoren  EPYC 7002 series, EPYC 7003 Series
Max. RAM-Größe  4 TB
Unterstütztes RAM  16 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert
Massenspeicher-Schnittstellen  10 x SATA-600, 4 x NVMe port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
LAN  2 x Gigabit Ethernet
Entwickelt für  A+ Server 2024S-TR

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Prozessorsockel  Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren  2
Kompatible Prozessoren  EPYC 7002 series, EPYC 7003 Series
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  4 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert
Besonderheiten  Acht-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Broadcom BCM5720L
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  2 x CPU
16 x DIMM 288-polig (1.2 V)
3 x PCIe 4.0 x16
3 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 4 x NVMe port
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x VGA
1 x Management
1 x Seriell
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.0 - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures  Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play
Breite  30.5 cm
Tiefe  33.1 cm
Verpackung  Bulk
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Supermicro A+ Server 2024S-TR

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - Erweitertes ATX
Prozessorsockel:
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren:
2
Kompatible Prozessoren:
EPYC 7002 series, EPYC 7003 Series
Max. Größe:
4 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert
Besonderheiten:
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Netzwerkcontroller:
Broadcom BCM5720L
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
Interne Schnittstellen:
2 x USB 3.0 - Stiftleiste
BIOS-Typ:
AMI
Hardwarefeatures:
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
33.1 cm
Verpackung:
Bulk
Entwickelt für:
Supermicro A+ Server 2024S-TR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 601,48*
€ 677,95*
1 Tag
1
€ 6,50*
ab € 613,43*
€ 687,63*
€ 1,93*
ab € 648,80*
€ 721,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 652,78*
€ 725,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 839,90*
€ 922,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,13*
€ 1.097,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,57*
€ 1.065,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,34*
€ 1.041,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,90*
€ 999,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.