Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QMiro-201W - Wireless Router - GigE - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Dual-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP QMiro-201W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Blau
QNAP QMiro-201W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Blau
QNAP QMiro-201W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Blau
QNAP QMiro-201W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Blau
QNAP QMiro-201W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Blau
QNAP QMiro-201W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Blau
QNAP QMiro-201W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-6994999
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QMIRO-201W
EAN/GTIN:
     4713213518236
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
vpn wlan router

Übersicht

Kurzinfo  QNAP QMiro-201W - Wireless Router - GigE - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Dual-Band
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  QMIRO-201W
Modell  QMiro-201W
EAN/UPC  4713213518236

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP QMiro-201W - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Desktop
Gerätetyp  Wireless Router
Gehäusetyp  Desktop
WAN-Ports Anz.  1
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  2134 Mbps
Leistung  Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s
Maximale Datenrate (5 GHz): 1734 Mbps
Kapazität  Tunnel Scale: 30
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, PPPoE, FTP, DHCP
Leistungsmerkmale  NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, Berührungsschutz, Betriebsmodus ?Access-Point?, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, Ereignisprotokoll, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie, Wireless Scheduler, Ausfallsicherung, Web Filtering, Tri-Band, VPN-Klient, Smart Connect, Routermodus, Gästezugang, Wireless Mesh-Support, L2TP-Support, SD-WAN-Support, WPS-Taste, Passwortschutz, QuWAN Network Management, QuWAN Identity Verification
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Farbe  Morandi Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 6.8 cm x 17.55 cm
Gewicht  440 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Router
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  2134 Mbps
Leistung  Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s
Maximale Datenrate (5 GHz): 1734 Mbps
Kapazität  Tunnel Scale: 30
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, PPPoE, FTP, DHCP
WLAN-Rating  AC2200
Leistungsmerkmale  NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, Berührungsschutz, Betriebsmodus ?Access-Point?, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, Ereignisprotokoll, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie, Wireless Scheduler, Ausfallsicherung, Web Filtering, Tri-Band, VPN-Klient, Smart Connect, Routermodus, Gästezugang, Wireless Mesh-Support, L2TP-Support, SD-WAN-Support, WPS-Taste, Passwortschutz, QuWAN Network Management, QuWAN Identity Verification
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, VCCI, BSMI, JATE, IC, FCC, SRRC, NCC, RCM, OFCA
Prozessor  1 x Qualcomm IPQ4019 716.8 MHz
RAM  512 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher  4 GB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
  
Antenne  
Antenne  Intern
Antennenzahl  4
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  24 Watt
  
Verschiedenes  
Farbe  Morandi Blue
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  QuRouter OS
  
Maße und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  6.8 cm
Höhe  17.55 cm
Gewicht  440 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  1.11 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Wireless Router
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Frequenzband:
2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate:
2134 Mbps
Kapazität:
Tunnel Scale: 30
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, PPPoE, FTP, DHCP
WLAN-Rating:
AC2200
Prozessor:
1 x Qualcomm IPQ4019 716.8 MHz
RAM:
512 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher:
4 GB
Antenne:
Intern
Antennenzahl:
4
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
24 Watt
Farbe:
Morandi Blue
Bereitgestelltes Betriebssystem:
QuRouter OS
Breite:
10 cm
Tiefe:
6.8 cm
Höhe:
17.55 cm
Transportgewicht:
1.11 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: wlan router, qnap router, qnap, qmiro201w, qmiro, 201w, router, wifi, wireless, gige, bluetooth, dualband, dual, band, mesh, sdwan, triband, home, 1x1gbe, rj45, 1733, können, knnen, 2portswitch, systems, wlan, qmiro201qw, mbit/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,24*
€ 134,51*
€ 6,78*
ab € 104,25*
€ 134,52*
8 Tage
7
€ 5,00*
ab € 115,92*
€ 148,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.