Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Adapter QMiro-201W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP Adapter QMiro-201W
QNAP Adapter QMiro-201W
Artikel-Nr.:
     832-365717
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QMiro-201W
EAN/GTIN:
     4713213518236
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Fernarbeit ist mittlerweile zu einer neuen Normalität geworden und damit Unternehmen diese umsetzen können, müssen sie sowohl ein Remote VPN einsetzen, auf das Benutzer an mehreren Standorten schnell zugreifen können, als auch eine Highspeed Lösung vor Ort, die kabelgebundene und drahtlose Verbindungen abdeckt. Der QMiro-201W unterstützt Tri-Band Mesh Wi-Fi 5 und eine SD-WAN VPN-Lösung der Unternehmensklasse, um eine standortübergreifende VPN-Bereitstellung über den QuWAN Orchestrator zu ermöglichen. Kombiniert mit einem günstigen Preis ist der QMiro-201W eine solide Grundlage für den Aufbau von Netzwerken der nächsten Generation.

Verbinden Sie Ihr Zuhause mit flächendeckendem Tri-Band Mesh Wi-Fi

Verabschieden Sie sich von schwachen WLAN-Signalen, indem Sie eine Mesh Wi-Fi Struktur in Ihrem Haus einrichten. Der QMiro-201W nutzt die Wi-Fi Handover Technologie, so dass mehrere Benutzer mit einer einzigen SSID automatisch mit dem Router mit dem stärksten WLAN-Signal verbunden werden können. Mit Dual-Band 2,4GHz/5GHz bietet der QMiro-201W eine dedizierte Mesh 5GHz-Frequenz für Verbindungen mit hoher Bandbreite zwischen Mesh Wi-Fi-Routern und garantiert so reibungslose und stabile WLAN-Verbindungen.

Dediziertes Tri-Band Mesh Wi-Fi für reibungslose Verbindungen

Der QMiro-201W unterstützt Tri-Band Wi-Fi mit 2,4GHz, 5GHz und ein dediziertes Mesh Wi-Fi 5GHz-Band für Verbindungen mit hoher Bandbreite zwischen Mesh Wi-Fi-Routern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dual-Band-Routern, deren 5GHz-Band zwischen Wi-Fi Clients und Mesh Wi-Fi-Routern geteilt werden muss, garantiert der QMiro-201W reibungslose und stabile WLAN-Verbindungen.

QuRouter OS: Benutzerfreundliche Routerverwaltung

Mit einer webbasierten GUI und einem übersichtlichen Dashboard bietet das QuRouter OS eine benutzerfreundliche Oberfläche für die tägliche Netzwerkverwaltung. Der QMiro-201W unterstützt auch die Konfiguration im drahtlosen Router- oder AP-Modus über das QuRouter OS, wodurch es möglich ist, eine IP-Adresse als Hauptrouter zu senden oder eine IP-Adresse von einem anderen Hauptrouter zu empfangen. Mit dem QuRouter OS können Benutzer nicht nur alle angeschlossenen drahtgebundenen und drahtlosen Geräte in Echtzeit effizient verwalten, sondern auch NAT, VPN, die Sicherheit und die erweiterten QuWAN-Funktionen konfigurieren.

Bequeme Konnektivität für Fernarbeiter

Das Arbeiten von zu Hause aus hat das Leben und die tägliche Praxis von Arbeitnehmern und Unternehmen gleichermaßen verändert. Die Herausforderung besteht nun darin, sicherzustellen, dass wir immer sicher mit der Unternehmens-IT verbunden sind. QNAP QuWAN ist eine SD-WAN-Lösung, die eine automatische Mesh-VPN-Topologie von Unternehmensnetzwerken zu persönlichen Heimroutern ermöglicht. Sobald Ihr QMiro-201W zu Hause eingerichtet ist, ermöglicht QuWAN Cloud Orchestrator dem QMiro-201W, sich im Router-Modus mit dem Mesh-VPN zu verbinden. Danach ist Ihr QMiro-201W Ihr Tor zur Firmen-Cloud. Sie können sogar Speicher vom NAS Ihres Unternehmens auf Ihrem QMiro-201W einbinden, um schnell und bequem auf wichtige Dateien und Daten zuzugreifen.

Schaffen Sie eine familienfreundliche Internetumgebung

Mit der Kindersicherung können Sie ungeeignete Webseiten blockieren, Bildschirmzeiten festlegen und Suchbegriffe in Suchmaschinen filtern, um zu gewährleisten, dass alle Familienmitglieder das Internet sicher nutzen können.

Schützen Sie sich vor Angriffen und Eindringlingen

QNAP folgt dem Zero Trust-Sicherheitsmodell ("Niemals vertrauen, immer überprüfen") und schützt Sie so vor Malware und Eindringlingen. Verbindungen, Geräte und IP-Adressen können auch über NAT gesperrt werden.

Stilvolles Morandiblau und lüfterloses Design für Wohnräume

Das Design des QMiro-201W kombiniert Stil und Funktionalität für moderne, digitale Häuser und bietet Morandi-Farben sowie eine nahezu geräuschlose Kühlung ohne Lüfter.

Einfache 6-Schritt-Installation mit der QuRouter App

Die Netzwerkeinstellungen werden mit der QuRouter App stark vereinfacht. Mit Bluetooth und einem Einstellungsassistenten sind Sie nur sechs Schritte davon entfernt, Ihr intelligentes Heimnetzwerk und Ihre Cloud-Speicheranwendungen einzurichten.

Steuern Sie Ihr WLAN mit einer praktischen Mobil-App

Mit der QuRouter Mobil-App können Sie Ihr Mesh-Heimnetzwerk überwachen, z.B. den Verbindungsstatus, die Netzwerknutzung und die Anzahl der verbundenen Benutzer.

Ihr Smart Home Wi-Fi einrichten

Bauen Sie eine flexible WLAN-Umgebung zu Hause auf und genießen Sie mit dem QMiro Mesh Wi-Fi Router ein nahtloses WLAN-Erlebnis!
Weitere Informationen:
weight:
0.853 kg
height:
0.011 m
width:
0.150 m
depth:
0.230 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 104,50*
€ 134,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 104,51*
€ 134,23*
11 Tage
7
€ 5,00*
ab € 115,24*
€ 148,22*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.