Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 11700K - 3,6 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16MB Cache-Speicher - Box (BX8070811700K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6983614
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070811700K
EAN/GTIN:
     5032037214964
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i7 11700K - 3.6 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - Box
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  BX8070811700K
Modell  Core i7 11700K
EAN/UPC  5032037214964

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i7 11700K / 3.6 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i7 11700K (11. Gen.)
Anz. der Kerne  8 Kerne / 16 Threads
Cache-Speicher  16 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 750
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5 GHz
Bus-Geschwindigkeit  8 GT/s
Herstellungsprozess  14 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Stable Image Platform Program (SIPP), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel vPro Platform Eligibility, Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i7 11700K (11. Gen.)
Anz. der Kerne  8 Kerne
Anz. der Threads  16 Threads
Cache-Speicher  16 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 16 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5 GHz
Bus-Geschwindigkeit  8 GT/s
Herstellungsprozess  14 nm
Thermal Design Power (TDP)  125 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  4.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16+1x4, 1x8+3x4, 2x8+1x4
Anz. PCI Express Lanes  20
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Stable Image Platform Program (SIPP), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel vPro Platform Eligibility, Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 750
Basisfrequenz  350 MHz
Max. dynamische Frequenz  1.3 GHz
Max. unterstützte Speichergröße  64 GB
Max. unterstützte Auflösung  4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI), 5120 x 3200 bei 60 Hz (DP), 5120 x 3200 bei 60 Hz (eDP)
Funktionen  Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
  
Verschiedenes  
Verpackung  Intel Boxed

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Core i7 11700K (11. Gen.)
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Anz. der Threads:
16 Threads
Cache-Speicher:
16 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 16 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5 GHz
Bus-Geschwindigkeit:
8 GT/s
Herstellungsprozess:
14 nm
Thermal Design Power (TDP):
125 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
4.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16+1x4, 1x8+3x4, 2x8+1x4
Anz. PCI Express Lanes:
20
Typ:
Intel UHD Graphics 750
Basisfrequenz:
350 MHz
Max. dynamische Frequenz:
1.3 GHz
Max. unterstützte Speichergröße:
64 GB
Verpackung:
Intel Boxed
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel, intel core i7 3,6ghz, intel, core, 11700, 1200, ohne, khler, 11700k, lga1200, socket, bx8070811700k, 8070811700, kühler, kerne, threads, cachespeicher, cache, speicher, i711700k, 36ghz, 6ghz, sockel, boxed, processor, rocket, intel®, 3.6ghz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 190,35*
€ 209,79*
€ 5,50*
ab € 192,46*
€ 212,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,60*
€ 216,12*
€ 4,50*
ab € 200,30*
€ 219,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 201,73*
€ 221,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.