Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starlight 7100I Innen und Außen Decke/Wand (MIC-7522-Z30G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch MIC IP starlight 7100i IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Bosch MIC IP starlight 7100i IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     2753I-6982451
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MIC-7522-Z30G
EAN/GTIN:
     4060039034953
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
bosch überwachungskamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Unterstützung von Positionierung  Innen und Außen
Übertragungstechnik  Verkabelt
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Grau
Gehäusematerial  Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
  
Kamera  
Mindestbeleuchtung  0,0047 Lux
Schwenkbereich  0 - 360°
  
Linsensystem  
Zoom-Fähigkeit  Ja
Optischer Zoom  12x
Maximale Blendenzahl  4,8
Minimale Blendenzahl  1,5
Brennweitenbereich  6.6 - 198 mm
  
Video  
Megapixel insgesamt  2 MP
Videokompressionsformate  H.264
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  SD
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
RS-485-Anschlüsse  1
  
Management-Funktionen  
Webbrowser  Ja
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  30 V
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  45 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  8,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Unterstützung von Positionierung:
Innen und Außen
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Mindestbeleuchtung:
0,0047 Lux
Schwenkbereich:
0 - 360°
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
12x
Maximale Blendenzahl:
4,8
Minimale Blendenzahl:
1,5
Brennweitenbereich:
6.6 - 198 mm
Megapixel insgesamt:
2 MP
Videokompressionsformate:
H.264
Geräuschunterdrückung:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-485-Anschlüsse:
1
Webbrowser:
Ja
AC Eingangsspannung:
30 V
Betriebstemperatur:
40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
45 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, bosch, 7522, mic7522z30g, starlight, 7100i, 7100, z30g, innen, außen, decke/wand, auen, deckewand, decke, wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 5.404,07*
€ 5.548,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 6.783,58*
€ 6.953,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.953,12*
€ 8.274,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.913,64*
€ 8.227,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.834,67*
€ 8.133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.808,35*
€ 8.101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.783,58*
€ 8.072,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.