Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0187 Notebook-Ersatzteil Akku (MBXDE-BA0187)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6924871
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0187
EAN/GTIN:
     5704174259565
Suchbegriffe:
coreparts
0187
mbxdeba0187
mbxde

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  9550 BERLINETTA BTX
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  7300 mAh
Batteriespannung  11,4 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  83 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Paketgewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
9550 BERLINETTA BTX
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
7300 mAh
Batteriespannung:
11,4 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
83 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.