Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Speichereinschubadapter - 3.5" auf 2.5" (8,9 cm to 6,4 cm) - Schwarz (18364)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
DeLOCK 3.5″ Einbaurahmen für 2.5″ SATA Laufwerk schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6907133
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18364
EAN/GTIN:
     4043619183647
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Speichereinschubadapter - 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18364
Modell  
EAN/UPC  4043619183647

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Speichereinschubadapter
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Farbe  Schwarz
Unterstützter Formfaktor  3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 3.5" (8.9 cm)
Verpackung  Retail
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.1 cm x 14.7 cm x 2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor  3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks  12.5 mm
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo (innerhalb)
Verbindungen  1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  1 x intern 3.5" (8.9 cm)
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Verpackung  Retail
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.1 cm
Tiefe  14.7 cm
Höhe  2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor:
3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks:
12.5 mm
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Einschübe:
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo (innerhalb)
Verbindungen:
1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Montagekit:
Mitgeliefert
Verpackung:
Retail
Breite:
10.1 cm
Tiefe:
14.7 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, delock festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, delock, 18364, schwarz, einbaurahmen, sata, laufwerk, laufwerksschachtadapter, 3.5", 2.5", 3.5?, 2.5?, 4014619811793, [18364], 889cm, 35zoll, 635cm, 25zoll, 89cm, 5zoll, 35cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,58*
€ 12,05*
€ 6,78*
ab € 8,63*
€ 12,12*
€ 6,70*
ab € 8,90*
€ 12,46*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 13,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,36*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.