Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4402626 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche EVA (Äthylen-Vinylazetat) Schwarz (RF-4402626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6903872
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4402626
EAN/GTIN:
     4053199009091
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Taschen für externe Festplatten

Hauptmerkmale

Design  
Etui-Typ  Beuteltasche
Material  EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produktfarbe  Schwarz
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen  2.5"
Anzahl der unterstützten Geräte  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Innenmaße (B x T x H)  120 x 33 x 140 mm

Weitere Informationen:
Etui-Typ:
Beuteltasche
Material:
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5"
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Innenmaße (B x T x H):
120 x 33 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: festplatten schutz-box 2,5", taschen für externe festplatten, 4402626, rf4402626, renkforce, schwarz, festplattentasche, 6.35, zoll, speicherlaufwerkhülle, beuteltasche, äthylenvinylazetat, speicherlaufwerkhlle, thylenvinylazetat, festplatten, tasche, äthylen, vinylazetat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 16,27*
2 Tage
573
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 16,29*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,25*
€ 32,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,73*
€ 51,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.