Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-H1688X - NAS-Server - 16 Schächte - SATA 6Gb/s (TVS-H1688X-W1250-32G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
Artikel-Nr.:
     2753I-6793673
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H1688X-W1250-32G
EAN/GTIN:
     4713213518403
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Übersicht

Kurzinfo  QNAP TVS-H1688X - NAS-Server - 16 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 60, 10-Hot-Spare, RAID TP - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  TVS-H1688X-W1250-32G
Modell  TVS-H1688X
EAN/UPC  4713213518403

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP TVS-H1688X - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 16 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.989 cm x 31.98 cm x 30.384 cm
Gewicht  12.41 kg
Prozessor  1 x Intel Xeon W-1250 3.3 GHz (6 Kerne)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 60, 10-Hot-Spare, RAID TP
Netzwerk  100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
RAM  32 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Speicherbetriebssystem  QNAP QuTS hero 4.5.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 16 (Max)
Breite  36.989 cm
Tiefe  31.98 cm
Höhe  30.384 cm
Gewicht  12.41 kg
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
  
Prozessor / Speicher  
Installierte Prozessoren  1 x Intel Xeon W-1250 3.3 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl  1
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
RAM  32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale  ECC
Installierter Flash-Speicher  5 GB
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 60, RAID 10-Hot-Spare, RAID TP
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, Telnet
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, SNMP 3
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Leistungsmerkmale  Warnmeldung ALERT, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, VPN-Server, Apple AirPlay, Anti-Viren-Schutz, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, eingebaute Hardware-Transcodierung, Chromecast-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, Qsirch, Deduplikation (Volumen und LUN), Snapshot (Ordner und LUN), Komprimierung (Volumen und LUN)
Verschlüsselungsalgorithmus  AES-NI
Produktzertifizierungen  UPnP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 22110/2280
4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Schnittstellen  2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C
4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
1 x HDMI-Ausgang
1 x Audio In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Out - Mini-Klinkenstecker
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör  2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 36 x Senkkopfschrauben (für 2.5" (HDD)), 36 x Senkkopfschrauben (für 3.5" (HDD))
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Installierte Anzahl  1
Max. unterstützte Anzahl  1
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  108.67 Watt
Gestellte Leistung  550 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Speicherbetriebssystem  QNAP QuTS hero 4.5.0
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  16.3 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  25.8 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,2 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0 (installiert) / 16 (Max)
Breite:
36.989 cm
Tiefe:
31.98 cm
Höhe:
30.384 cm
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Installierte Prozessoren:
1 x Intel Xeon W-1250 3.3 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl:
1
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
RAM:
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale:
ECC
Installierter Flash-Speicher:
5 GB
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Data Link Protocol:
100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, Telnet
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus:
AES-NI
Produktzertifizierungen:
UPnP
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Installierte Anzahl:
1
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
108.67 Watt
Gestellte Leistung:
550 Watt
Speicherbetriebssystem:
QNAP QuTS hero 4.5.0
Transportgewicht:
16.3 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
25.8 dBA
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, qnap, raid, gigabit, ethernet, 1688, spare, 1250, tvsh1688xw125032g, tvsh1688x, h1688x, w1250, sata, nasserver, server, schächte, 6gb/s, jbod, 10hotspare, iscsi, support, schchte, 6gbs, intel, xeon, 16bay, 32gb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.147,22*
€ 3.320,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.332,17*
€ 3.517,24*
Frei Haus
ab € 3.365,73*
€ 3.536,94*
€ 1,93*
ab € 3.374,05*
€ 3.550,58*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.496,75*
€ 3.680,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.680,15*
€ 4.379,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.632,27*
€ 4.322,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.549,65*
€ 4.224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.508,05*
€ 4.174,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.496,75*
€ 4.161,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.