Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Advance - Festplatte - 4TB - extern (tragbar) - 2.5" (6,4 cm) - USB 3,2 Gen 1 - Schwarz (HDTCA40EK3CA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6792389
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTCA40EK3CA
EAN/GTIN:
     4260557511220
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Toshiba Canvio Advance - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Toshiba
Hersteller Art. Nr.  HDTCA40EK3CA
Modell  Canvio Advance
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Toshiba Canvio Advance - Festplatte - 4 TB - USB 3.2 Gen 1
Typ  Festplatte - extern (tragbar) - Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Kapazität  4 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 1
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  109 mm x 78 mm x 19 mm
Gewicht  217.5 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 1
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Breite  109 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  19 mm
Gewicht  217.5 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Toshiba Backup Software (kostenloser Download), Toshiba Storage Security Software (kostenloser Download)
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10, Apple macOS 10.13 - 10.15
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
4 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1
Breite:
109 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
19 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Stromversorgung:
USB-Bus
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10, Apple macOS 10.13 - 10.15
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 4tb 2,5zoll, external hdd, toshiba external hard drives, toshiba, advance, canvio, schwarz, hdtca40ek3ca, festplatte, extern, 2.5", tragbar, black, externe, 2020, 4000, 2.5in, usb3.2, 14mm, textured, design, storage, security, software, microb, 6.35, zoll, hddfestplatte, 25in
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 119,22*
1 Tag
29
€ 5,50*
ab € 93,40*
€ 119,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,65*
€ 120,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,47*
€ 127,19*
€ 4,50*
ab € 100,24*
€ 132,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,68*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,58*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,46*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 261,23*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 280,77*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,82*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 132,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 92,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,41*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 69,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.